カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- アイグネップ
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- PROMARINE(プロマリン)(3)
- イスカル(1)
- スリーエッチ(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 油研工業(1)
- YARD FORCE(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- AFF WARE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pnt1」の検索結果
特価

配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥679~税込¥747~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥679~税込¥747~1個3日以内出荷食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応