モアグリップ

モアグリップのページです。モアグリップは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滑材 すべらんじゃん モアグリップ防滑材 すべらんじゃんモアグリップ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分