絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HI-LEAD

HI-LEADのページです。HI-LEADは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管テスト用仕切板 HI-LEAD配管テスト用仕切板HI-LEAD
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質SUS304/ステンレス規格JIS10K使用圧力10K
テーパーライナー HI-LEADテーパーライナーHI-LEAD
949税込1,044
1袋(2枚)
当日出荷
鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
六角ボルト(全)ナットセット HI-LEAD六角ボルト(全)ナットセットHI-LEAD
159税込175
1箱(4本)
8日以内出荷
(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています
セット内容六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別全ねじ材質表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEADフランジ用Uバンド 三価クロメートメッキHI-LEAD
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナット2個付(1種ナット)
材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
アースボンド(保護キャップ付) HI-LEADアースボンド(保護キャップ付)HI-LEAD
9,598税込10,558
1袋(10本)
当日出荷
用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます厚さ(mm)5
六角ボルト(半)ナットセット HI-LEAD六角ボルト(半)ナットセットHI-LEAD
299税込329
1箱(4本)
8日以内出荷
(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。
セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ材質表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12 HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12HI-LEAD
99税込109
1組
当日出荷から翌々日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス  スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナットHI-LEAD
59税込65
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEADフランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルトHI-LEAD
629税込692
1セット
当日出荷
用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス HI-LEAD水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレスHI-LEAD
1,998税込2,198
1箱(4本)
8日以内出荷から22日以内出荷
ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。
種別半ねじ材質SUS304頭部形状六角ねじ山種類並目
テーパーライナー HI-LEADテーパーライナーHI-LEAD
2,898税込3,188
1袋(2枚)
当日出荷
鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。トラスコ品番684-0380材質鉄(SS)長さ(mm)140幅(mm)65厚さ(mm)17/14
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじHI-LEAD
36税込40
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじHI-LEAD
319税込351
1組
当日出荷から翌々日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付 HI-LEADケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付HI-LEAD
1,998税込2,198
1箱(4本)
8日以内出荷
施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット
用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじHI-LEAD
3,398税込3,738
1箱(4本)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9703種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ HI-LEAD六角ボルト(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじHI-LEAD
3,198税込3,518
1箱(4本)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9701種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X70L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナットHI-LEAD
3,398税込3,738
1箱(4組)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9700セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)70表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) SNB7 黒色酸化処理 M20X75L ピッチ2.5 半ねじ CLASS(10)スタイル1ナットHI-LEAD
3,598税込3,958
1箱(4組)
8日以内出荷
B7六角ボルトはJIS B 1051に準じて強度区分8.8に設定しています。スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
トラスコ品番704-9702セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじねじピッチ(mm)2.5規格ISO4032長さL(mm)75表面処理黒色酸化処理頭部形状六角二面幅(mm)30材質(ボルト)SNB7材質(ナット)40ACR呼び径dM20強度区分8.8ねじ部長さ(mm)46
緩み止めナット HI-LEAD緩み止めナットHI-LEAD
1,298税込1,428
1箱(10個)
8日以内出荷
フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
配管テスト用仕切板 HI-LEAD配管テスト用仕切板HI-LEAD
9,798税込10,778
1枚
当日出荷
配管テスト用の仕切板です。
トラスコ品番683-9883材質SUS304/ステンレス厚さ(mm)4呼び径250A使用圧力JIS10K
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70  全ねじ スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナットHI-LEAD
85税込94
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット HI-LEADF10T 摩擦接合用高力六角ボルトセットHI-LEAD
2,198税込2,418
1箱(10個)
10日以内出荷