HI-LEAD
F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット
種別
半ねじ
材質
ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)
表面処理
生地
頭部形状
六角
強度区分
F10T
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
頭部厚(mm)
二面幅(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82619665
JHF10T20055
712-9622
2.5
13
32
55
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82631048
JHF10T16055
712-9628
2
10
27
55
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82634785
JHF10T16050
712-9625
2
10
27
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82635991
JHF10T20050
712-9623
2.5
13
32
50
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください