カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ORing
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- 日野自動車(2)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- HAKKO(白光)(9)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
- Tiertime(2)
- YEC(1)
- エスコ(1)
- エスワイエス(3)
- フィリップス(1)
- ワゴジャパン(6)
- 大菱計器製作所(1)
- 日恵製作所(1)
- 日本電産サーボ(1)
- ブランドをもっと見る
「24V70W」の検索結果
特価

ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT
ORing¥39,980税込¥43,9781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V
ORing¥64,980税込¥71,4781本41日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1