- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 24v 75/70wのおすすめ人気ランキング
24v 75/70wのおすすめ人気ランキング
2026/08/10更新41件の「24v 75/70w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v 75/70w h4」、「24V70W」、「24V」などの商品も取り扱っております。
- 用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z93161個¥1,698税込¥1,868当日出荷
- 光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
- 蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。タイプH4色ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)37701箱(2個)¥4,998税込¥5,498当日出荷
- 24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
- 用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)1個¥719税込¥791当日出荷
- タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
- 高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。タイプH4定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)37001箱(2個)¥1,998税込¥2,198当日出荷
- 特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)44001セット(2個)¥3,500税込¥3,850当日出荷
- ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。タイプH4(ECE規格適合品)口金P43t-38ガラス球形式T16色ホワイト定格電圧(V)12電力(W)60/55色温度(K)45001セット(2個)¥4,398税込¥4,838当日出荷
- タイプH4定格電圧(V)12色クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
- 発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色ブルータイプH4口金P43T1セット(2個)¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ1個¥759税込¥835当日出荷
- 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品用途ヘッドランプタイプH4色クリア定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応1個¥1,798税込¥1,978当日出荷
- MAD MAX(マッドマックス)
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!タイプH4色クリア口金P43T1セット(2個)¥1,498税込¥1,648当日出荷 - コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。タイプH4u定格電圧(V)12色クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)1個¥1,998税込¥2,198当日出荷
- タイプシングル球
- 純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用1セット(2本)¥749税込¥824当日出荷