カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ORing
- IDEC(和泉電気)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MKカシヤマ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- QNAP(3)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- StarTech.com(7)
- Tiertime(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンワサプライ(1)
- スーパー工業(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ハーティング(1)
- リケン(1)
- 三菱電機(2)
- 富士電機(1)
- 日本製線(2)
- ブランドをもっと見る
「rj2s」の検索結果

ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ INJ-102GT++
ORing¥45,980税込¥50,5781本41日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT
ORing¥39,980税込¥43,9781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント