カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(11)
絞り込み
ブランド
  • HUT
  • 三菱ふそう(45)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(19)
  • TSUNODA(ツノダ)(10)
  • ホンダ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ナイキ(8)
  • イトーキ(6)
  • Kent & Stowe(6)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • KH(基陽)(4)
  • タンガロイ(3)
  • TOTO(3)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
  • 京セラ(2)
  • サカエ(2)
  • 富士電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tgl」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4 HUTHUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG4HUT
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
・視認性の高いブルーグリーンレーザー・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)・安心の2年保証!・IP54防塵・防滴・傾斜機能付・ドットラインも可能・上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3 HUTHUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3HUT
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
・視認性の高いブルーグリーンレーザー・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)・安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付・ドットラインも可能・圧倒的な使用時間(約25時間)!
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6 HUTHUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6HUT
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
・視認性の高いブルーグリーンレーザー・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)・安心の2年保証!・IP54防塵・防滴・傾斜機能付・ドットラインも可能
HUT  追尾台 スマピタ    TGL-TB HUTHUT 追尾台 スマピタ TGL-TBHUT
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
【特長】現場での安定感を求める可動式アウトリガー脚速さを極めるダブルモーターを採用し追尾を自動で位置合わせリモコン付受光器
寸法(mm)【受光器(TGL-T1)】155×72【追尾台(TGL-TB)】120×H130質量(kg)【受光器(TGL-T1)】1.2ねじ【受光器(TGL-T1)】M6×1.0精度【受光器(TGL-T1)】±0.5mm(1.5M~15M )~±0.75mm(16M~25M)最大積載量(kg)【受光器(TGL-T1)】2連続使用時間(時間)【受光器(TGL-T1)】30【追尾台(TGL-TB)】6使用距離範囲(m)【受光器(TGL-T1)】25【追尾】20気泡管【受光器(TGL-T1)】2、【追尾台(TGL-TB)】1アダプター型式【受光器(TGL-T1)】5/8インチ墨出器に繋がる用
HUTグリーンレーザーTGL-9PN  本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL-9PN 本体のみHUT
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.12※電池含む高さ(mm)215径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約4.5時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-6PN  本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL-6PN 本体のみHUT
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.17※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約10時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9 HUTHUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9HUT
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
・視認性の高いブルーグリーンレーザー・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)・安心の2年保証!・IP54防塵・防滴・傾斜機能付・ドットラインも可能・マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
HUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL-4PN鉛直本体のみHUT
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.16※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約14時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUTグリーンレーザーTGL-3PN  本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL-3PN 本体のみHUT
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能圧倒的な使用時間(約25時間)!
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.15※電池含む高さ(mm)185径(Φmm)94使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示使用時間リチウム電池約25時間制動方式マグネットダンパー方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±3.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9D HUTHUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG9DHUT
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
・視認性の高いブルーグリーンレーザー・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)・安心の2年保証!・IP54防塵・防滴・傾斜機能付・ドットラインも可能・電子自動整準付き
HUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみ HUTHUTグリーンレーザーTGL9DNドット本体のみHUT
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
【特長】TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付ドットラインも可能電子自動整準付き
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m)質量(kg)1.14※電池含む高さ(mm)205径(Φmm)102使用温度範囲(℃)-10~40ねじ【三脚ねじ】w5/8電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120光源ダイレクトグリーンレーザーモード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用指示方式電子整準による使用時間リチウム電池約4時間制動方式電子方式レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)【鉛直】±4.0レーザー波長(nm)520精度(mm/m)±1mm/10m照射ライン鉛直
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら