HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6
・視認性の高いブルーグリーンレーザー
・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)
・安心の2年保証!
・IP54防塵・防滴・傾斜機能付
・ドットラインも可能
- 付属品
- 受光器(バイス付)・エレベーター三脚・アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ
- 質量(kg)
- 1.17(電池含む)
- 高さ(mm)
- 185
- 径(Φmm)
- 94
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- ねじ
- 【三脚ねじ】w5/8
- 電源
- 乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
- 角度(°)
- (ライン投射角)【垂直】150【水平】120
- 光源
- ブルーグリーンレーザー
- モード切替
- 【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用
- 指示方式
- ジンバル機構による自動鉛直水平指示
- 制動方式
- マグネットダンパー方式
- レーザー出力
- 5以下(クラス2M)
- 指示範囲(度)
- 鉛直/±3.0°
- ライン幅(mm)
- レーザー/2.5(10m)
- レーザー波長(nm)
- 505
- 精度(mm/m)
- ±1mm/10m
- 使用時間(時間)
- リチウム電池約10
- 内容量
- 1台
注意
※受光器・三脚付水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ





















