カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
- TULALA(ツララ)
- モノタロウ(1)
- EverGreen INTERNATIONAL(29)
- C’ultiva(カルティバ)(21)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](11)
- CUC(中国産業)(10)
- ハイドアップ(HIDEUP)(10)
- カツイチ(10)
- RYUGI(リューギ)(10)
- Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)(8)
- GILDAN(8)
- MARKLESS STYLE(6)
- deps(デプス)(6)
- がまかつ Gamakatsu(5)
- SLASH(5)
- BODYMAKER(4)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- HEIKO(3)
- HAYABUSA(3)
- ブランドをもっと見る
「8oz」の検索結果
特価

Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)
TULALA(ツララ)¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷使うと直ぐに感じることの出来るトルク感は抵抗の大きなルアーをストレスなく一日中使う為には必須の要素。 掛けてからは魚に何も抵抗させず非常に短時間かつスムーズにランディングに持ち込めます。リップ付きルアーに照準を当てながらも、汎用性に富んだブランクス故に使えるルアーの範囲がとても広いモデルです。3/8クラスの軽量ルアーも楽に扱え5ozクラスのルアーもフルスイング。この一本でカバーできる釣りが大きく広がる事でしょう。スコーンやウェイテッドリグ、テキサスを始め、バイブレーションやミノーなど、使用出来る【幅】はレコードムンディアル故のパワーアドバンテージが可能にします。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):7'7"●Mono Line (lb ,MAX):30質量(g)Cast:3/8~6、Rod:197寸法(cm)Folded Length:188、Rear Grip Length:35
Monstruo"G"(モンストロG)
TULALA(ツララ)¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷ウェイテッドリグ、スイムジグ、ビッグベイトのほか、縦さばきに特化したロッドバランスでライトテキサスやノーシンカーも快適に使用可能。更に言えばバイブレーション、シャロークランクなどにも。ヘビーロッドでは使用しにくいルアーウェイトを使える琵琶湖ライトバーサタイルです。結果、呉氏の釣りの中でも使用頻度が一番高いロッドでもあります。モンストロ710よりややライトめのモンストロ79は、モンストロ710では軽いと感じるウェイトのルアーまでしっかりカバーすることが出来ます。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'9"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:204寸法(cm)Folded Length:190、Rear Grip Length:38
Monstruo"G"(モンストロG)
TULALA(ツララ)¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷特徴としては、そのロングレングスで中弾性のブランクから放たれる超飛距離。ボートでもおかっぱりでも、ルアーを遠くに飛ばせるというのは大きなアドバンテージです。モンスターサイズは人が思っている以上に敏感です。足音、ライト、ボートの騒音など、人間の気配を察知した瞬間にスイッチOFFとなる個体が殆どです。気配を悟られないよう、シビアなモンスターサイズへロングディスタンスからアプローチする。そんな事を念頭に置き、開発されたロッドです。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'10"●Mono Line (lb ,MAX):30質量(g)Cast:3/8~6oz、Rod:225寸法(cm)Folded Length:195、Rear Grip Length:35
Monstruo "W.Record"(モンストロワールドレコード)
TULALA(ツララ)¥66,980税込¥73,6781本5日以内出荷一日中、マグナムクランクを遠投、巻き続ける為に開発されたモデルです。10XDのような7mダイバーの高速巻きや1オンスクラスのスプーンなど、2オンスクラスまでのビッグプラグに対応します。素直に曲がり込むMクラスのティップ部と、マグナムクランクの巻き抵抗を受け止めるベリー部。引き抵抗の強いルアーでも疲れにくく、かつ動きを阻害しない絶妙なパワーに設定されています。ルアーを弾きすぎず追従するブランクは、障害物をなめて躱すような回避能力にも特化。バット部は、そのしなやかさと打って変わっての強さを持ち、例えロクマルクラスの魚でも重みを受け止め確実にリールを巻くことが可能です。バスロッドとしての操作感を損なわない9フィートというレングスは、ディープダイバーのレンジを入れる為の超遠投を考慮した長めの設計となっています。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):9'0"●Mono Line (lb ,MAX):25質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:225寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:40
Monstruo"G"(モンストロG)
TULALA(ツララ)¥65,980税込¥72,5781本5日以内出荷フリーリグ専用設計から生まれたシリーズ至高とも言える軽快な操作性。ハイパフォーマンスMHロッドが完成 フリーリグの操作性を重視し開発がスタートされたこのモデル。湖上でのテストが進むにつれ、キャスタビリティ、感度、操作性のトータルバランスに優れたMHロッドとして進化。2ozビッグベイトのスリーリトリーブやスイムジグも高次元に扱えるバーサタイルかつハイパフォーマンスな一本として誕生しました。ティップセクションはボトム操作を考慮した張りを持たせながらも、ブランク全体のパワーを上げ過ぎないように調整。扱えるルアーに懐を持たせたレギュラーファーストブランクでありながら、張りと感度を併せ持つ軽快なフィーリングです。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2(oz)、Rod:184.5寸法(cm)Folded Length:173.5、Rear Grip Length:32.5
Monstruo"G"(モンストロG)
TULALA(ツララ)¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷繊細なアクションを可能とするティップセクションと、モンスターバスを獲る為の強靭なバットセクション。モンストロ”G” 70MLSは相反する要素を素直なテーパーで融合させた、バーサタイルスピニングモデルです。言うならば、琵琶湖北の漁礁フィネススペシャル。ファイトの際は、バットまで曲げ切ることでロクマルオーバーのバスと渡り合える強靭なトルクを発揮。繊細なアクションで食わせ、ロッドをしっかり曲げて確実に獲る。基本に忠実で、高い汎用性を持つモンスターバス対応のスピニングロッドとなっております。用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):12●PE (# ,MAX):2質量(g)Cast:1/8~1/2oz、Rod:142寸法(cm)Folded Length:176、Rear Grip Length:30(リールシートセンターより35