カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv20」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター 仏式 (真鍮) Panaracer(パナレーサー)

    アダプター 仏式 (真鍮)

    Panaracer(パナレーサー)(10件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仏式バルブアダプター
    用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
  • フレキ管カッタ KTC

    フレキ管カッタ

    KTC(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
    用途ステンレスフレキ管の切断付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付トラスコ品番373-4366質量(g)220寸法L(mm)126寸法H(mm)45寸法W(mm)42適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
  • 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ)

    175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    2,398,000税込2,637,800
    1巻(200m)
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD FV形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
  • 卓上紫外線消毒器 コスモ・ティアンドエフ

    卓上紫外線消毒器

    コスモ・ティアンドエフ
    20,980税込23,078
    1台
    欠品中
    スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
  • フルベジ キズつけにくいポテトマッシャー 下村工業

    フルベジ キズつけにくいポテトマッシャー

    下村工業
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    ラクラク!しっかりつぶせてボウルをキズつけにくい!樹脂製で器をキズつけにくい!
    材質ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度) 皿/ナイロン(耐熱温度140度)質量(g)36本体寸法(mm)62×62×170対応対応○
  • フルベジ りんごカッター 下村工業

    フルベジ りんごカッター

    下村工業
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    りんごや梨の芯抜きを同時に8等分できます。大きめのりんごもらくらくカットできます。(目安:最大径105mm)
    材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度) カッター刃:ステンレス鋼質量(g)95本体寸法(mm)120×48×184対応非対応×
  • ステアライザー フィフティ・ヴィジョナリー

    ステアライザー

    フィフティ・ヴィジョナリー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
    消費電力(W)11殺菌灯8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
  • ピアンタ カセットガス燃料耕運機 ホンダ

    ピアンタ カセットガス燃料耕運機

    ホンダ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
    質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036耕うん幅(mm)350/200(内爪時)エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
  • 自動床面洗浄機EG用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]

    自動床面洗浄機EG用パッド

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    自動床面洗浄機のパッドです。
  • ソフトアブソーバ FVシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FVシリーズ

    不二ラテックス
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)8区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大使用サイクル(cycle/min)60
  • 外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型

    西邦工業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F20
  • 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ

    20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

    エスコ
    335税込369
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
  • フルベジ バナナカッター 下村工業

    フルベジ バナナカッター

    下村工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    燕三条で作られた下村工業の商品です。
    質量(g)68
  • プラスチックハウジング ADVANTEC

    プラスチックハウジング

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷から100日以内出荷
    ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
    形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • FVシリーズ 不二ラテックス

    FVシリーズ

    不二ラテックス
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    性能低速用ストローク(mm)8使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
  • フランジ付ボールバルブ イノック

    フランジ付ボールバルブ

    イノック
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 平型溝付き低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    平型溝付き低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    9,298税込10,228
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色試験電圧(V/1分)1500
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • 低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    6,398税込7,038
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB5

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • リフタ バルブ 3FV-12153-20 YAMAHA(ヤマハ)

    リフタ バルブ 3FV-12153-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 卓上紫外線消毒器用殺菌灯ランプ FV-209Bヨウ 8W フィフティ・ヴィジョナリー

    卓上紫外線消毒器用殺菌灯ランプ FV-209Bヨウ 8W

    フィフティ・ヴィジョナリー
    3,798税込4,178
    1本
    11日以内出荷
  • ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型) リンナイ

    ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)

    リンナイ
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から32日以内出荷
    ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
    用途プロパン用ユーロホワイトガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態FF方式・屋内壁掛型グリーン購入法適合
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFV SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFV

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFV SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFV

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型) リンナイ

    ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)

    リンナイ
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から32日以内出荷
    ガスふろ給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
    用途都市ガス用ユーロホワイトガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態FF方式・屋内壁掛型グリーン購入法適合
  • MG Series(MGPM25TFV) SMC

    MG Series(MGPM25TFV)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF)Gチューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC

    MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • LEDキッチンライト 三菱電機

    LEDキッチンライト

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質端板:ABS樹脂、オフホワイト色質量(kg)器具:0.9、ランプ:0.15材質(本体)鋼板、白色塗装仕上備考ランプ別売、プルスイッチ付(全灯→消灯)周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11.5保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B63TFV) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B63TFV)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A63TFV) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A63TFV)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TFV SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TFV

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFV) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFV)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • 同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ 日進電子工業

    同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ

    日進電子工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
    用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFV) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFV)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
  • LED DULUX 42形 3000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 42形 3000K

    OSRAM(オスラム)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)167電力(W)20口金GX24q-4定格寿命(時間)30000色温度(K)3000光束(Lm)2160直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80