5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TULALA(ツララ)Groovy(グルービー)
やや先調子のドライなティップは、1g程度の小さなルアーも扱える繊細さを持ちつつ、ベリーはボトム操作が出来る程に張りがあります。これにより、ワーミング、プラッキングどちらに対しても絶妙な操作感を生み出しています。魚のバイトに対して素直に追従するティップと、フッキングパワーを確実に伝えるベリー、Groovyシリーズの根幹を確実に形にした一本です。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):6'0"●PE (# ,MAX):0.8 質量(g)Cast:0.3~7、Rod:約139(サンプル数値) 寸法(cm)Folded Length:81、Rear Grip Length:19
1本
35,980 税込39,578
欠品中

TULALA(ツララ)Groovy(グルービー)
グルーヴィ66Cは、言わばグルーヴィ70Sに近いテイストのロッドです。ティップは70Sと同様のソリッドティップ。アジやメバルなどの繊細なバイトに対応するソフトなティップです。他のグルーヴィシリーズと同じく、2ピース+グリップジョイント仕様。仕舞寸を88cmまで短縮し車や公共交通機関での移動時に快適な長さに設計されています。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):6'6"●PE (# ,MAX)(l):1(リーダーMAX20bまで) 質量(g)Cast:3~10、Rod:145 寸法(cm)Folded Length:87、Rear Grip Length:22.5
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

シャープな先調子+汎用性。渓流ロッドのような繊細な見た目のGS56は、1gにも満たないようなルアーを操作することができる、シリーズ内でも最もフィネスなULロッドに位置付けられます。フワフワと小さいルアーを操作して、小さい魚を狙う竿にぴったりな細さを持ち、実際にこなすことはできるでしょう。ところが、GS56は少し違ったコンセプトから生まれてきました。ひとたび握ればこの竿の目的は単なる小物狙いのロッドではないことが、誰にでも直感的にわかってしまうほど、胴に張りがあり、バット部に厚みがあるのです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):5'6"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8 質量(g)Cast:0.8~10、Rod:120 寸法(cm)Folded Length:140、Rear Grip Length:15
1本
51,980 税込57,178
5日以内出荷

エルホリゾンテ86は曲がる部分を極力なくし、棒のように硬く、厚いブランクスをメインとしています。このバット部分の作用で、バイト時に戻ろうとしているハタ類の目標点となる座標をズラすことが可能となりました。戻れなくなったハタ類は、次の目標に向かうため、ここでファイトに持ち込む間が生まれるのです。細いティップから急激に太いテーパーを持たせたこの長尺竿は、ソフトベイトやメタルジグ、ハードプラグまで、様々なルアーを荒磯へ投入することができます。また、ベイトキャスティングリールの効果と相まって、操作時の根を躱す動きも格段に取りやすくなっています。また、厚く硬いブランクスは、昆布などが厚く生え揃うベジテーションでもパワー負けすることなく効率的な釣りが可能。ソルトフレッシュ問わず1~2オンスクラスのパンチングゲームで、絡まる植物を引きはがし魚を抜き上げるに必要なスーパーストロングです。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):8'6"●Mono Line (lb ,MAX):30●PE (# ,MAX):4 質量(g)Cast:~120、Rod:275 寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:36
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷

アブの5000~6000番台をのリールを基準に設計しているレギュラースローテーパー/エクストラヘビーアクションロッド。ボートなどで岸が塞がれ、ランディングスペースの限られたエリアでのやり取りや、足元まで迫った魚に対して誘いをかけるのに非常に適したレングス設計です。国内外のあらゆるビッグターゲットに向けたエルホリゾンテシリーズ屈指のストロングモデル。
用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:F●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):40●PE (# ,MAX):6 質量(g)Cast:56~300、Rod:236 寸法(cm)Folded Length:169、Rear Grip Length:36
1本
51,980 税込57,178
5日以内出荷

関連カテゴリ