Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)TULALA(ツララ)5日以内出荷
ウィードエリアでのスピニングゲームに求められる性能は全てにおいて非常にシビアです。厳寒期に必須となる、喰わせの余裕のあるティップセクションでありながら、状態の悪い残存ウィードもかわせる張りを持つ絶妙なピンスポットセッティング。真冬の残存ウィードでネコリグがこなせれば、当然ながら状態のよい最盛期のウィードも攻略が可能になるのは必然です。この時期に重点をおいて反復しての開発ができたため、モンストロ”ConceptDestruction” 66Sは対ウィード完全対応のスピニングロッドとなったことが証明できました。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):6.6●Mono Line (lb ,MAX):10●PE (# ,MAX):1質量(g)Cast:1/8~1/2、Rod:110寸法(cm)Folded Length:165、Rear Grip Length:26.5(リールシートセンターより)