カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- SOARING(ソァーイング)
- SMC(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- Vesrah(4)
- 壬生電機製作所(4)
- オーム電機(3)
- brembo(2)
- 椿本チエイン(1)
- プロト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ニクニ(1)
「df-15s」の検索結果
特価

LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証
SOARING(ソァーイング)¥1,298税込¥1,4281本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.087口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.065保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 15W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証
SOARING(ソァーイング)¥1,698税込¥1,8681本(1本)翌々日出荷工事不要・簡単交換。安心の10年保証。防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形15W相当質量(kg)0.138口金G13外径×全長(mm)27×436定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)800入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.065保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1