カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • KTC(11)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • ビックス(3)
  • DEEN(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オーム電機(1)
  • オカモト(1)
  • 日東工業(1)
  • リオン(1)
  • FPC(1)
  • スバル(1)
  • 日野自動車(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp4-21」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形・突起部:低・曲げ角度は約R50OT-21BP-G L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20グリーン質量(g)約85/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
関連キーワード
検出・センサカテゴリ