カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「bp4-19」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (12.7SQ)インパクトソケット KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

    KTC(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • DEEN インパクト用ホイルナットソケット 19mm DEEN

    DEEN インパクト用ホイルナットソケット 19mm

    DEEN
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
  • DEEN インパクトソケット カバー19mm用 DEEN

    DEEN インパクトソケット カバー19mm用

    DEEN
    364税込400
    1個
    当日出荷
  • 12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
    用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
  • BP4 ショートソケット6PT ビックス

    BP4 ショートソケット6PT

    ビックス
    3,500税込3,850
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 ショートソケット 12PT ビックス

    BP4 ショートソケット 12PT

    ビックス
    3,998税込4,398
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 ロングソケット ビックス

    BP4 ロングソケット

    ビックス
    3,798税込4,178
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP4 防振ソケット(IR) ビックス

    BP4 防振ソケット(IR)

    ビックス
    7,198税込7,918
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】12.7A16
  • BP4 防振ソケット(IS) ビックス

    BP4 防振ソケット(IS)

    ビックス
    7,898税込8,688
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】12.7A16
  • (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • (12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC

    (12.7SQ)インパクト用ロングソケット

    KTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • 12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット KTC

    12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット

    KTC(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付
    付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]

    KTC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]

    KTC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
  • ホイールナットコンビソケットセット KTC

    ホイールナットコンビソケットセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
    ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70ケース品番ABP-M
  • 12.7インパクト用ショートソケットセット KTC

    12.7インパクト用ショートソケットセット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
    適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
  • ミラー(L)ドアー (BP4M) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (BP4M)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (BP4M) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (BP4M)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ヘキサゴン&ソケットレンチセット FPC

    ヘキサゴン&ソケットレンチセット

    FPC
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途ヘキサゴン&ソケットレンチセット
  • スクリュ、パン 4X8 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ、パン 4X8

    BIGM(丸山製作所)
    49税込54
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP2540H クランクケース,マフラ部品 スクリユ、パン 4X8_No.19、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.19
  • スクリュ(4X8) BIGM(丸山製作所)

    スクリュ(4X8)

    BIGM(丸山製作所)
    49税込54
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 スクリユ(4X8)_No.19、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19
  • エンジンスタンド BIGM(丸山製作所)

    エンジンスタンド

    BIGM(丸山製作所)
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSW-72-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.42、MP2520E-4M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 エンジンスタンド_No.19、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 エンジンスタンド_No.20、MSW-71-M フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.19、MP2530EW-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品_No.19、MS154EA-M フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.19、MS154EMM フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.19、MS171EMM フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.19、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.43、MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 エンジンスタンド_No.19、MP4030E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 エンジンスタンド_No.19、MS154EA-3M スイッチ.プラグ,ラベル部品_No.4、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 エンジンスタンド_No.19
  • セムス BIGM(丸山製作所)

    セムス

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP2520E 本体部品 セムス_No.17、GKP4140E 本体部品 セムス_No.17、GKP5140E 本体部品 セムス_No.5、BP2520A 本体部品 セムス_No.17、GKP2540H 本体部品 セムス_No.17、BP2520AS 本体部品 セムス_No.17、GKP8040E 本体部品 セムス_No.19、GKP4140E-1 本体部品 セムス_No.17、BP2520MA 本体部品 セムス_No.17、BP2540H 本体部品 セムス_No.17、GKP8041E 本体部品 セムス_No.4、GKP5140E 本体部品 セムス_No.13、GKP8041E 本体部品 セムス_No.19、GKP5140E 本体部品 セムス_No.16、GKP8041E 本体部品 セムス_No.5、BP8040A 本体部品 セムス_No.19、GKP8041E 本体部品 セムス_No.16、BP2520AS(NF) 本体部品 セムス_No.17
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称フランジボルト図解NoMS315EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.22、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フランジボルト_No.4、MS313CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.20、MSL330-M-A フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MP2530EW-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.19、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、MP8010E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フランジボルト_No.20、GKSL3300R1-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4など
  • プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー丸型

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応