カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- モノタロウ(2)
- OWON(オウオン)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- RS PRO(8)
- SMC(3)
- SONY(ソニー)(2)
- エムディーエス(4)
- カナフジ電工(14)
- サカエ(5)
- サンワサプライ(2)
- サン電子(PC)(4)
- ダイヤトレンド(10)
- ホンダ(2)
- マイト工業株式会社(31)
- メディアカバーマーケット(12)
- リオン(3)
- レジーナ(3)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る
「cvp」の検索結果
特価
関連キーワード

マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは152×585×4.4とミニ形。・2線式リード線付材質ビニール製色オリーブ質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約0.4サイズ(mm)152(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
マットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは432×585×4.4。・2線式リード線付材質ビニール製色オリーブ質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約1.8サイズ(mm)432(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら