カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • SAMTEC(22)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • 日東工器(3)
  • コクヨ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 東京精密(1)
  • 未来工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k02sm」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ 微少負荷タイプオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト形式シールドカバー付保護構造IP54動作力31N(3.1kgf)付属コード1.25mm2 3芯1.5m内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c仕様中央ヒンジ形材質アルミ合金ダイカスト質量(g)2.0形式シールドカバー付保護構造IP67(内蔵スイッチ)動作力33N(3.4kgf)付属コード0.75mm2 3芯3.5m内蔵スイッチV形
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から82日以内出荷
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など動作特性モーメンタリー接点構成2a仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC1500V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷から106日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格10A-250VAC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC2000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(Ω)1Max
フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷から82日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状ネジ端子耐電圧AC1000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(mΩ)50Max
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
接点構成1c電気定格3A-250VAC機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回