カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
「ofl-vg5-s6」の検索結果

フットスイッチ S6&M6形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ステンレスタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式中型機器用定格0.1A-30VDC接点構成1cスイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)動作特性モーメンタリー付属コード防水、耐熱、耐油/0.75mm2 3芯2m使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度95%RH以下
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥15,980~税込¥17,578~1個26日以内出荷S6形シリーズはオールステンレス製で悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮します。食品機器、医療機器、船舶機器などに最適なオールステンレス製フットスイッチ。IP67シール構造スイッチ内蔵で、水にはもちろん腐食性ガスや埃などもクリア。ステンレス製保護カバー「OFL-CS」との併用で衛生面だけでなく安全性も強化できます。(形式/OFL-VG5-S6CS)