カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ofl-r-s7」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    ・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)290使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成1耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×2芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。IEC60529 IP28相当フットスイッチ。IEC60601-1準拠
  • フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S7形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
    用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作特性モーメンタリー動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    2a接点フットスイッチ。ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。IEC60529 IP28相当フットスイッチ。IEC60601-1準拠
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ・2a接点フットスイッチ。・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。・IEC60601-1準拠。医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般。本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)380使用温度範囲(℃)-10 ~ +60保護構造IP28 相当定格0.3A-110V DC適合規格IEC60601-1準拠接点構成2耐電圧耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS動作力13コード付属コード:VCTF0.75×4芯X3M接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐衝撃性980m/S2(100G)以上耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)絶縁抵抗100mΩ以上(DC500Vメガー)内蔵スイッチベスタクト封入形接点電気的寿命AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)耐振動性能(m/s2)49(5G)以上(10~55HZ)