カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • オーティ・マットー(2)
  • EPSON(1)
  • 谷沢製作所(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
  • MICROCHIP(1)
  • ホギメディカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ot-02a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約30Nの強い動作力形・曲げ角度は約R50OT-02A-GY L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
適合適応アルミチャンネル:OC-06 ※オプション寸法(mm)不感知部:両端に約25グレー質量(g)約110/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
チャンネル オジデン(大阪自動電機)チャンネルオジデン(大阪自動電機)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
テープスイッチ専用取付アルミチャンネルテープスイッチを固定したりする場合にお役立てください。・OT-02A-GY・OT-02B-Y(黄)、B(黒)・取付穴あけ加工し、ネジ止めします。・両面テープにて固定もできます。
適合OT-02A-GY、OT-02B-Y、B材質アルミニウム全長(m)2(※2以上は継いでご使用可能です)