カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • 明工社(4)
  • 三ツ星(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 品川電線(2)
  • エスネット(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 日動工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-vctf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
57,900税込63,690
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
ゴム製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)ゴム製フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応