カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ナベヤ(3)
  • SMC(2)
  • TOTO(2)
  • KSフィルター(2)
  • エレコム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • アイトス(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • カラークリエーション(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • Vesrah(1)
  • ニッサン(1)
  • SAMTEC(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-f006」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 ミニエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。付属品F・両Aチャンネルともあり仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM3~M4推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
検出・センサカテゴリ
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
"ts-f006" オジデン(大阪自動電機) 【通販モノタロウ】