カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- ナベヤ(3)
- TOTO(2)
- KSフィルター(2)
- エレコム(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- カラークリエーション(1)
- Vesrah(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts-f006」の検索結果

センシングエッジ形 ミニエッジ
オジデン(大阪自動電機)¥24,980~税込¥27,478~1台32日以内出荷外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。付属品F・両Aチャンネルともあり仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM3~M4推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500