カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オジデン(大阪自動電機)
- 京セラ(16)
- 渡辺電機工業(15)
- TRUSCO(6)
- インターコムマリン(6)
- ラディウス(5)
- タカチ電機工業(4)
- エマノン(3)
- イマオコーポレーション(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- FIVE(ファイブ)(2)
- トップウォーター(2)
- Altrider (アルトライダー)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ナイキ(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 八光電機(1)
- 光(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ブランドをもっと見る
「twf」の検索結果

フットスイッチ FS形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から62日以内出荷FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格6A-250VAC定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥23,980~税込¥26,378~1個26日以内出荷アルミダイカスト製シーソー式フットスイッチFS形シリーズ。シーソー式フットスイッチはペダル中央部にヒンジシャフトがあり、正転/逆転、上昇/下降などの操作に最適です。また、内蔵カムの向きを変更する事で動作形式を4パターン変更することが出来ます。