カテゴリ
- 作業工具(37)
- メカニカル部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 切削工具(19)
- オフィス家具(18)
- 測定用品(12)
- 店舗什器・備品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- ARCH(3)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- Rubis(36)
- SMC(3)
- TRUSCO(14)
- アカギ(3)
- アメリカン電機(2)
- イスカル(11)
- イトーキ(14)
- エレコム(2)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- タンガロイ(5)
- ベッセル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ヨドノ(2)
- 三共製作所(24)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 池田金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TNF-P-IQ
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼加工用チップです。用途端面溝入れ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
小型フライス盤TNF250本体セット
メカニクス¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。トラスコ品番458-7537質量(kg)330/350出力(kW)0.75電源(V)三相200機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)420
タンググリップ チップ TNF-GN-IQ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷鋼加工用チップです。用途端面溝入れ加工用。材質IC808適合ホルダTNFFA-IQ、TNFFH-IQ材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA GCR1660TNF-E 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ GALLERIA GCR1660TNF-E取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
タンググリップ チップ TNF-M-IQ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)29日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金鋼加工用です。用途端面溝入れ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
荷札 「上積厳禁」文字タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥149税込¥1641組(10シート)当日出荷荷物に貼って注意喚起に使用します。トラスコ品番149-7865材質紙質量(g)20タイプシールタイプ表示内容上積厳禁
MEISTER ピンセット 120mm No.F
Rubis¥8,998税込¥9,8981本当日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
電着ダイヤモンドヤスリ(手裏剣タイプ)
アルゴファイルジャパン¥5,198税込¥5,7181本当日出荷耐食性と剛性に優れたステンレス鋼に、良質のダイヤモンド砥粒を電着したヤスリです。正三角形をべースにしたデザインは3片と表裏両面使用でき、左右どちらの手にもしっくりとなじみ、持ちやすい大きさと形状が特徴です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正などにもご利用いただけます。タイプ手裏剣タイプ
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角)
ハセガワ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
MEISTER ピンセット 120mm No.0
Rubis¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。用途超純水洗浄・クリーンパック済種別チタン 製 クリーンパック No.0全長(mm)120アズワン品番6-7905-80
チタン製ピンセット(非磁性タイプ)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷885℃の高温でも変質しません。用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。トラスコ品番261-7277材質チタン(IMI125)幅(mm)10全長(mm)115先端形状斜めポイント先細型RoHS指令(10物質対応)対応


電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。4個口で、デスク周りやテレビ裏に馴染み、ほこり防止シャッター付きで安全性にも配慮。シンプルで見た目の良い電源タップを探す方におすすめです。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。定格125V・15A・1500W
ファスナー付きタッグ名札(ソフトタイプ)
TRUSCO¥289~税込¥318~1枚当日出荷胸ポケットや衣服に直接取り付けるタイプの名札です。再生PP使用のため、グリーン購入法適合品となります。グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら