カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • 国際電業(26)
  • 倉茂電工(14)
  • 品川電線(14)
  • エスコ(12)
  • オーナンバ(11)
  • 富士電線工業(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • 伸興電線(5)
  • カワイ電線(5)
  • 三菱ケミカルインフラテック(5)
  • 三ツ星(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 弥栄電線(4)
  • エスネット(3)
  • 正和電工(2)
  • 日動工業(2)
  • ユーアールディ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 100m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ(多機能形) オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ(多機能形)オジデン(大阪自動電機)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
フットスイッチ SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54耐電圧AC2000V/1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)15以下
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチGSシリーズオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
24日以内出荷
パントーンクールグレー質量(g)約510保護構造IP28相当定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)接点構成1a(各側とも)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)動作特性モーメンタリー動作力12N付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)耐久性100万回以上内蔵スイッチシール構造スイッチV形耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)