絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SP scienceware

SP sciencewareのページです。SP sciencewareは、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
ラボ保護テープ SP sciencewareラボ保護テープSP scienceware(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
5,198税込5,718
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
回転子取り出し器 SP scienceware回転子取り出し器SP scienceware
5,298税込5,828
1個
当日出荷
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42質量(g)65アズワン品番2-8259-01
ピペットポンプ(握りタイプ) SP sciencewareピペットポンプ(握りタイプ)SP scienceware
6,598税込7,258
1本
当日出荷から12日以内出荷
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
滅菌サンプリングスプーン SP scienceware滅菌サンプリングスプーンSP scienceware
52,980税込58,278
1箱(200個)
翌々日出荷から12日以内出荷
個包装滅菌済みです。
滅菌サンプリングスコップ SP scienceware滅菌サンプリングスコップSP scienceware
37,980税込41,778
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
個包装滅菌タイプです。秤量ボートとしても使用できます。
ノンワイヤラック SP sciencewareノンワイヤラックSP scienceware
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能サイズ(mm)128×105×43
オートクレーブ袋 SP sciencewareオートクレーブ袋SP scienceware
16,830税込18,513
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)130
バイオハザードバッグ(卓上タイプ) SP sciencewareバイオハザードバッグ(卓上タイプ)SP scienceware
6,180税込6,798
1箱(100枚)
翌々日出荷
種別交換用バッグ100枚入アズワン品番3-6195-11
バイオハザードバッグ SP sciencewareバイオハザードバッグSP scienceware
7,498税込8,248
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)可能です。 マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。 クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。
材質PP
スプーン SP sciencewareスプーンSP scienceware
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ラボシート SP sciencewareラボシートSP scienceware
17,980税込19,778
1個
当日出荷
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
キュベットラック SP sciencewareキュベットラックSP scienceware
5,698税込6,268
1ケース
当日出荷
キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mm
ノンワイヤラック SP sciencewareノンワイヤラックSP scienceware
3,604税込3,964
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポロプロピレン)仕様オートクレーブ可能サイズ(mm)128×105×72
オクタゴンカラー撹拌子 SP sciencewareオクタゴンカラー撹拌子SP scienceware
1,098税込1,208
1個
当日出荷
白色溶液撹拌時よく見えます。
アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP sciencewareアイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズSP scienceware
16,900税込18,590
1個
翌々日出荷
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-196~+100
バイオハザードオートクレーブ手袋 SP sciencewareバイオハザードオートクレーブ手袋SP scienceware
15,400税込16,940
1双
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
機能耐熱入数(双)1耐熱温度(℃)232全長(cm)47材質綿袖丈(cm)28オレンジアズワン品番1-6972-02
オクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズ SP sciencewareオクタゴンカラー撹拌子 37109シリーズSP scienceware
1,198税込1,318
1個
当日出荷
白色溶液撹拌時に良く見えます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)38×Φ8アズワン品番2-4760-01
滅菌サンプリングスパチュラ SP scienceware滅菌サンプリングスパチュラSP scienceware
37,980税込41,778
1箱(100個)
翌々日出荷
個包装滅菌タイプです。
種別100個入アズワン品番3-6201-01
滅菌サンプリングスコップ SP scienceware滅菌サンプリングスコップSP scienceware
39,980税込43,978
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
個別包装滅菌済みです。金属探知に反応します。秤量ボートとしても使用できます。
フリーザーボックス(5ml用) SP sciencewareフリーザーボックス(5ml用)SP scienceware
13,980税込15,378
1箱(4個)
翌々日出荷
アルファベット付きなので管理が容易です。
種別F18852-0017 133×133×51mm 25本収納 4個入アズワン品番3-6197-01
チューブカッター SP sciencewareチューブカッターSP scienceware
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
アズワン品番8-494-01仕様プラスチックチューブ用
ピペットラック SP sciencewareピペットラックSP scienceware
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きです。
用途50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ(121℃)可能寸法(mm)213×114×222本体寸法(mm)213×114×222適合径(Φmm)6.5~16アズワン品番1-6983-01
バイオハザードオートクレーブ手袋 SP sciencewareバイオハザードオートクレーブ手袋SP scienceware
10,800税込11,880
1双
翌々日出荷
オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
手の平幅(cm)13材質コットン入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)232
ストップコック(PP) SP sciencewareストップコック(PP)SP scienceware
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
遠沈管スタンド 15mL・50mL用 F18796-0000シリーズ SP scienceware遠沈管スタンド 15mL・50mL用 F18796-0000シリーズSP scienceware
11,980税込13,178
1袋(4個)
欠品中
2本の支柱で保持するためチューブ内全体を観察可能です。
仕様●ベース径×保持高:Φ76.2×63.5mm●適合遠沈管(mL):15・50材質PPアズワン品番2-5721-02
固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー SP scienceware固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルーSP scienceware
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
使い捨て紙スプーン EcoTensil (R) 1袋 416個入 SP scienceware使い捨て紙スプーン EcoTensil (R) 1袋 416個入SP scienceware
12,980税込14,278
1袋(416個)
12日以内出荷
FSC(R)認証を取得した生分解性の紙から作られており、リサイクルも可能です。折り畳み式のため省スペースで保管でき、粉末・ゲル・半固形に使用可能です。
材質FSC(R)認証紙寸法(mm)127×38容量(mL)約10規格EN13432(堆肥化/生分解性)、EN13430(リサイクル)、 RoHS他アズワン品番3-8587-11
ロングディッパー SP sciencewareロングディッパーSP scienceware
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
材質PPアズワン品番4-6729-11
ロングディッパー SP sciencewareロングディッパーSP scienceware
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
サンプリングに便利な軽量で持ち運びやすい長柄タイプです。2つの注ぎ口がある先端のカップは交換可能です。
材質ハンドル/HDPE、カップ/PP長さ(mm)取手:910容量(mL)500アズワン品番4-6729-01
アイスバケツ Magic Touch 2 TM M16807シリーズ SP sciencewareアイスバケツ Magic Touch 2 TM M16807シリーズSP scienceware
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。結露のしにくいつ発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。防湿性・防臭性に優れています。
材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-196~+100
手付きPPメスシリンダー F28461シリーズ SP scienceware手付きPPメスシリンダー F28461シリーズSP scienceware
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
手付きですので注ぎやすいです。
用途オートクレーブ可クラスB
凍結保存用ラベル F13492シリーズ SP scienceware凍結保存用ラベル F13492シリーズSP scienceware
10,980税込12,078
1巻(1000枚)
当日出荷
-196℃での使用や保存が可能です。
仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。使用温度範囲(℃)-196~+130
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズSP scienceware
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
仕様チューブ収納数:1材質アクリル・ネオジム磁石
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズSP scienceware
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
ピペットチップフィルター SP sciencewareピペットチップフィルターSP scienceware
23,980税込26,378
1箱(50個)
当日出荷
少量サンプルをろ過するのに最適です。ろ過することで後工程での機器の目詰まりを防ぎます。簡単に片手で操作できるようラック収納になっています(チャック付袋入り)。
バイオハザードバッグ(卓上タイプ) SP sciencewareバイオハザードバッグ(卓上タイプ)SP scienceware
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
小型で卓上にも置け、場所をとりません。ピペットチップや遠沈管など個人使用に便利です。
種別本体セットアズワン品番3-6195-01
ステンレスピペットスタンド SP sciencewareステンレスピペットスタンドSP scienceware
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-6364-01寸法(mm)229×146×197使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ライトオン テープディスペンサー SP sciencewareライトオン テープディスペンサーSP scienceware
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
アズワン品番5-5048-01寸法(mm)250×150×100質量(kg)1.8