絞り込み
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

リットマン クラシックIII 5960(ピンク)プラム
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥18,980税込¥20,8781組翌々日出荷お手入れが簡単な段差のない一体成型ダイヤフラムを採用。皮脂に強い厚めのシングルチューブを使用。色パールプラム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218医薬品医療機器等法一般医療機器
リットマン クラシックIII 5959(スモーク)セイルブルー
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥18,980税込¥20,8781組翌々日出荷お手入れが簡単な段差のない一体成型ダイヤフラムを採用。皮脂に強い厚めのシングルチューブを使用。色スモーク/セイルブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218医薬品医療機器等法一般医療機器
リットマン クラシックIII 5868(バーガンディ・ブラック )
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥17,980税込¥19,7781組翌々日出荷お手入れが簡単な段差のない一体成型ダイヤフラムを採用。皮脂に強い厚めのシングルチューブを使用。色バーガンディ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218医薬品医療機器等法一般医療機器
リットマン用ノンチルスリーブ 95293(ライトブラウン)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥899税込¥9891個5日以内出荷皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。ライトウェイトIIS.E.色ライトブラウン
リットマン用ノンチルスリーブ 58430(C2シンセイジ/グレー)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥899税込¥9891個11日以内出荷皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII新生児用。リットマン聴診器クラシックII新生児用のノンチルスリーブ色グレー
リットマン用ノンチルスリーブ 36547(C2シンセイジ/ブラック)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥899税込¥9891個11日以内出荷用途:リットマン聴診器クラシックII新生児用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII新生児用色ブラック対象新生児用
リットマン用ノンチルスリーブ 57812(C2ショウニ/グレー)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥899税込¥9891個5日以内出荷皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII小児。リットマン聴診器クラシックII小児用のノンチルスリーブ色グレー
リットマン用ノンチルスリーブ 36546(C2ショウニ/ブラック)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥899税込¥9891個5日以内出荷用途:リットマン聴診器クラシックII小児用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII小児用色ブラック対象小児用
リットマン用ノンチルスリーブ 36545(グレー)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥899税込¥9891個5日以内出荷用途:リットマン聴診器クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用色グレー
リットマン用ノンチルスリーブ 36544(ブラック)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥899税込¥9891個11日以内出荷用途:リットマン聴診器クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用のノンチルスリーブ。皮膚にチェストピースをあてる際に患者に冷感を与えないためのプラスチックリングです。クラシックII、クラシックII S.E 、ライトウエイト用色ブラック
リットマン用ダイアフラム 36561(クラシック2シンセイジヨウ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷用途:リットマン聴診器クラシックII新生児用のダイアフラム。サスペンデッド・ダイアフラムでないタイプのダイアフラム。クラシックII新生児用対象新生児用
クラシックIII用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷チューブ色:バーガンディー。金属部仕上げ色:黒色加工。クラシックⅢ用のバイノーラル色バーガンディ
交換部品
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷チューブ色:ネイビーブルー。金属部仕上げ色:黒色加工。カーディオロジーⅣ用のバイノーラル色ネイビーブルー
交換部品
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷チューブ色:ラズベリー。金属部仕上げ色:スモーク加工。カーディオロジーⅣ用のバイノーラル色ラズベリー
【レンタル】ATP測定器 ルミノメーター 本体LM1
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,598~税込¥10,558~1台翌日出荷から4日以内出荷製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。
ふき取り用中和緩衝液含浸スポンジ 100個入
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥49,980~税込¥54,978~1箱(100個)欠品中食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。あらかじめ中和緩衝液を含浸させておりすぐにふき取りが可能です。
ふき取り用ドライスポンジ 100個入
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥37,980~税込¥41,778~1箱(100個)5日以内出荷から10日以内出荷食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。その他の緩衝液を添加できるようドライタイプになっています。
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥749,800~税込¥824,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台15日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc2 (50A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥739,800~税込¥813,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
マイクロクリーン MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
ナイロンメンブレンフィルターディスク
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,000税込¥12,1001箱(10枚)63日以内出荷FlexN(TM)マルチゾーンメンブレンテクノロジーを採用し、より多くの粒子の捕捉が可能です。
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)ろ過精度(μm)粗ろ過用最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
EPDMガスケット カバーヘッド部用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
フィルターハウジング1ZMSタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥699,800~税込¥769,780~1台翌々日出荷残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。材質ステンレス(SUS316相当)外径(mm)101適合フィルターBLA~BAシリーズ設計圧力(MPa)0.72018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から9日以内出荷可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
ラボスケールフィルター MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥15,980税込¥17,5781セット(3個)当日出荷から9日以内出荷少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥14,980税込¥16,4781セット(3個)当日出荷から5日以内出荷ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥659,800~税込¥725,780~1台11日以内出荷から30日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
フィルターハウジング 1HB1
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら