ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷から9日以内出荷
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)当日出荷
極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。