絞り込み
ブランド
- サンニシムラ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,440)
- ブランドをもっと見る
サンニシムラ
サンニシムラのページです。サンニシムラは、作業工具/電動・空圧工具、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

プライスホルダー
サンニシムラ¥2,698税込¥2,9681セット(1セット×100枚)当日出荷から8日以内出荷飛び出した形状のタイプ(テンプル上からはみだした形状。眼鏡のデザインに被らず見やすい形です。)または穴が二つついたタイプ(テンプルサイズに応じて、通す穴を変えられるタイプです。)になります。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。用途眼鏡テンプル用プライホルダー色クリア素材エチレン酢酸ビニル
ツールゴムコーティング
サンニシムラ¥2,798税込¥3,0781缶8日以内出荷コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
累進マークチェックライト
サンニシムラ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
セーム革 鹿革眼鏡拭き
サンニシムラ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷鹿革を使用した、拭き心地にこだわる人の為の眼鏡拭き。キョンを使った純鹿革で製造。柔らかくしなやかな拭き心地。中性洗剤を使って手洗いすることで。繰り返し使用できます。レンズに対しても使える優しい質感。裏表両面使用可能です。用途極細の繊維で皮脂汚れをしっかり絡めとって拭き取ります。吸水性が高い為、洗浄後の眼鏡を拭くのにも最適です。
ステッドラー
サンニシムラ¥469税込¥5161本6日以内出荷から8日以内出荷あらゆるコーティングレンズ対応のマーカーペン。ツーポイント加工やレンズメーターの印点打ちに最適。優れた定着性により。特殊な表面処理を施したレンズに対応。耐水性・速乾性に優れています。
色頭ドライバー
サンニシムラ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から8日以内出荷スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。全長(mm)116商品構成単品
ワンショットポリッシャー(プロ)
サンニシムラ¥2,998税込¥3,2981本8日以内出荷研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド。増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★★☆☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
ガチドラ ZARA
サンニシムラ¥1,798~税込¥1,978~1本8日以内出荷マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
プロテクトフィルムテープ
サンニシムラ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
サーモレックス
サンニシムラ¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷温度をデジタル表示。 13 段階の温風設定可能(5 度ごと)。タイマーは、5 分・10 分・連続の3 段階。 温風・涼風の切替可能。電源(V)100消費電力(W)270温度(℃)80~140
フレームヒーター
サンニシムラ¥58,980~税込¥64,878~1台6日以内出荷から8日以内出荷赤熱源を使用していないので、フレームが焦げない。 一定温度になると消費電力が少なくなる省エネタイプです。 周囲の温度差の影響を受けない機構です。 熱源と放射熱との二重の熱伝導ですのでスピードアップ。寸法(mm)125×200電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)380
高級メガネオイル
サンニシムラ¥1,198税込¥1,3181個(4cc)8日以内出荷開閉部分の損傷・磨耗によるガタツキ、部品カミによる固さを防ぎます。 粘高温下では高い安全性、低音下では良好な流動性をもち、。熱及び酸化に対する耐性が高いです。 粘度指数、粘度範囲に優れており、狭い部分に浸透しやすく、。長期間効果が持続します。 固化した不純物が生じません。 NSF 規格を取得しており、。食品レベルの高い安全性を示しています。 有機モリブデンとPAOオイルを配合し、。丁番の開閉安全性と持続性に優れています。メガネの開閉部分に注油します。余分についたオイルは、布・紙等で。キレイに拭き取って下さい。容量(mL)4
ガチドラ
サンニシムラ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
ハンディグラスケアセット
サンニシムラ¥6,998税込¥7,6981セット8日以内出荷ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
フレキシブルサンドペーパー アソートセット
サンニシムラ¥1,398税込¥1,5381セット8日以内出荷柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm
ワンショットポリッシャー(ハード)
サンニシムラ¥2,998税込¥3,2981本8日以内出荷研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド。小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★☆。キズ消し:★★★★☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
眼鏡サシ
サンニシムラ¥619税込¥6811本8日以内出荷サシが湾曲する為、レンズ面の線引きに最適。ソフトタイプ。透明色。用途【使用方法】。Aの突起部をフレームの溝部に当て、サイズ及びフレームPDを測定。C部分の中心線を、鼻の中央に当てR・L別々に仮瞳孔距離を測定。D部分の穴は、累進多焦点レンズのマーキング再生用に使用。E、Fはアイポイント測定に使用。G部分は、Bのラインをテンプルに重ね、Gの線でフレームの傾斜角を測定。
多機能電池チェッカー
サンニシムラ¥3,998税込¥4,3981台8日以内出荷分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が。光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池。*一部計測出来ない電池もあります。用途サイズ:W88xD121xH24mm。重量:約110g(電池含む)質量(g)110(電池含む)サイズ(mm)W88xD121xH24
色頭ドライバー(六角)
サンニシムラ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から8日以内出荷スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼先端形状六角商品構成単品
デジモーター
サンニシムラ¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷ダイヤルで無段階変速が可能(0~4,000回転)。超低速回転で加工しても止まりにくいハイパワー仕様。素材のヤケが防止でき、安心して磨けます。用途眼鏡フレームセル/テンプルメタル箇所の研磨に。サイズ:W300xD180xH200mm。電源:100V。消費電力:200W。回転数(50/60Hz):0~4000 rpm。定格時間:連続定格。*標準オプション:。フレームセル用布バフ150Φmm2枚。メタルテンプル用布バフ150Φmm2枚
超音波洗浄器(1槽式)
サンニシムラ¥88,980税込¥97,8781台8日以内出荷細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
超音波洗浄器(1槽式)
サンニシムラ¥77,980税込¥85,7781台8日以内出荷小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
クリーンボックス(紫外線保管庫)
サンニシムラ¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
フレキシブルサンドペーパー用パッド
サンニシムラ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
ハンディバフ
サンニシムラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ワンショットポリッシャー専用バフ。 研磨剤が適度に染み込み、少量でより長く磨くことができます。用途カッターなどで使いやすいサイズにカットしてご使用ください。内容量:1個入り。サイズ:85(W)×58(D)×33(H)mm
ワンショットポリッシャー(ノーマル)
サンニシムラ¥2,498税込¥2,7481本8日以内出荷研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
眼鏡ハンドロウ付け器セット
サンニシムラ¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
ミクロトーチ
サンニシムラ¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷ワンタッチ押込み式の電子着火。ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。用途ガス量:10g。火炎温度:1300℃。本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm。重量:160g
ノンスリップクロスL(大判)
サンニシムラ¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか8日以内出荷マイクロ繊維にシリコンの突起加工をしていますので。指が滑らず拭きやすい。※突起加工の反対側でお拭き下さい。用途用途:眼鏡レンズ・時計ガラス等。サイズ:30x30cm寸法(cm)30×30
フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット
サンニシムラ¥3,500税込¥3,8501セット8日以内出荷11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッドのセット商品です。