カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ミツバサンコーワ
- モノタロウ(4)
- 矢崎総業(8)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- 清和工業(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- エーモン(1)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 住友電装(1)
「avs 2.0sq」の検索結果

ホンダ車専用ホーンハーネスセット
ミツバサンコーワ(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本