カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック用バックブザー(2)
絞り込み
ブランド
- ミツバサンコーワ
- モノタロウ(27)
- 富士電機(4)
- omron(オムロン)(2)
- IDEC(和泉電気)(51)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(11)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(62)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- ELPA(10)
- RS PRO(234)
- 日恵製作所(25)
- INAX(LIXIL)(2,497)
- KVK(2,050)
- Panasonic(パナソニック)(901)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,326)
- TOTO(2,292)
- エスコ(1,344)
- カクダイ(2,601)
- ノーリツ(975)
- ミヤコ(1,258)
- ブランドをもっと見る

バックブザー
ミツバサンコーワ(21件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
バックブザー 減音・消音機能付
ミツバサンコーワ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら