カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ミツバサンコーワ
- モノタロウ(3)
- 三ツ星ベルト(7)
- バンドー化学(5)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- ELPA(1)
- 日立(1)
「lhm2-38」の検索結果
特価

バックブザー
ミツバサンコーワ(21件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分