カテゴリ

  • バッテリー・電装(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • カー用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミツバサンコーワ
  • ホンダ(40)
  • エスコ(19)
  • 酒井製作所(19)
  • ファーステック(19)
  • 實光(15)
  • ギガ・セレクション(13)
  • VERTEX(バーテックス)(9)
  • ミツバ電陶(6)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(5)
  • 神棚の里(5)
  • TRUSCO(4)
  • POSH Faith(4)
  • スーパーツール(3)
  • ノガ(3)
  • スリーライン(3)
  • ミソノ刃物(3)
  • フェニックス(3)
  • NEOTEC(榮製機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitsuba」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックブザー ミツバサンコーワ

    バックブザー

    ミツバサンコーワ(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
    仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
  • ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ

    ISOマイクロリレー RC-5

    ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
    用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
  • バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ

    バックブザー 減音・消音機能付

    ミツバサンコーワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
    用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
  • ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
    セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
  • ホーンリレー ミツバサンコーワ

    ホーンリレー

    ミツバサンコーワ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
    用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
  • ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワ

    ホンダ車専用ホーンハーネスセット

    ミツバサンコーワ(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
    仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
  • UC平型ホーン ミツバサンコーワ

    UC平型ホーン

    ミツバサンコーワ(18件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
    音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
  • アルファーホーン ミツバサンコーワ

    アルファーホーン

    ミツバサンコーワ(11件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(2個)
    当日出荷
    このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
    周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400音圧レベル(dB)113グリーンタイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
  • 純正変換コード1 ミツバサンコーワ

    純正変換コード1

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • 取付L形ステーセット ミツバサンコーワ

    取付L形ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
    セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
  • ホーン ジュンセイヘンカンコード2 ミツバサンコーワ

    ホーン ジュンセイヘンカンコード2

    ミツバサンコーワ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット ミツバサンコーワ

    アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット

    ミツバサンコーワ
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • トリツケステーセット クランク SANKOWA ミツバサンコーワ

    トリツケステーセット クランク SANKOWA

    ミツバサンコーワ(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • 小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ

    小型ホーン専用ラクラク取付セット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
    セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
  • アルファーⅡ ミツバサンコーワ

    アルファーⅡ

    ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12音圧レベル(dB)113
  • ホーン取付ステーセット ミツバサンコーワ

    ホーン取付ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
    セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
  • 純正変換コード3 ミツバサンコーワ

    純正変換コード3

    ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • 取付スペーサーセット ミツバサンコーワ

    取付スペーサーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
    セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
  • ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワ

    ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー

    ミツバサンコーワ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダー。サッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作。FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。ネックガイドで安定した着用感。本体を首に固定できるネックガイドが付属します。ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。専用アプリですぐに確認 より快適に。ITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。。付属品。本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター
    仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ)接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10mバッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間スピーカーマイクスピーカー画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC)内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応防水IPX4
  • ホーン専用アースコード ミツバサンコーワ

    ホーン専用アースコード

    ミツバサンコーワ
    599税込659
    1セット
    翌々日出荷
    アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。 これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。
    セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
  • 2輪ダイヤルレバーロック ミツバサンコーワ

    2輪ダイヤルレバーロック

    ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
    寸法(mm)143×55×30質量(g)240
  • ガードッグ バイスガード2 グリーン ミツバサンコーワ

    ガードッグ バイスガード2 グリーン

    ミツバサンコーワ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • ULOOK ヘルメット用曇り止めシート ミツバサンコーワ

    ULOOK ヘルメット用曇り止めシート

    ミツバサンコーワ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.06クリアタイプ調光
  • EDRデリバリーバイク用ドライブレコーダー取り付けキット ミツバサンコーワ

    EDRデリバリーバイク用ドライブレコーダー取り付けキット

    ミツバサンコーワ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ミツバサンコーワ製ドライブレコーダー「EDR-21Gα」などをデリバリーバイクに取り付けることを目的とするキット リアカメラ用ステー/デリバリーBOX用スポンジマット
    セット内容フロントカメラ用ステー適合車種ホンダ ジャイロキャノピー、ヤマハ ギア
  • ガードッグ・バイスガードⅡ ミツバサンコーワ

    ガードッグ・バイスガードⅡ

    ミツバサンコーワ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から48日以内出荷
    ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
    セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
  • スリムスパイラルⅡ ミツバサンコーワ

    スリムスパイラルⅡ

    ミツバサンコーワ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    軽快感と高級感を奏でる中高音域ホーン 薄さを極めた極薄ホーン 選べる2種類のステーで取付変幻自在
    周波数(Hz)550/440音圧レベル(dB)113/2m電流(A)4×2電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.8×99.2×41.5