カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- ミツバサンコーワ
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
- パトライト(PATLITE)(5)
- YEC(2)
- ELPA(1)
- TOA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「xvs14 mw」の検索結果

バックブザー
ミツバサンコーワ(21件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
バックブザー 減音・消音機能付
ミツバサンコーワ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分