絞り込み
ブランド
- 池永鉄工
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る

PPパイプ棚(業務用厨房棚)
池永鉄工¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から11日以内出荷業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。材質SUS430ステンレス厚さ(mm)ブラケット:2高さ(mm)180仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B)パイプ径(Φmm)19
PFプレート棚(業務用厨房棚)
池永鉄工¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から11日以内出荷業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。 外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。 ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。 磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。 組立完成品でお届けいたします。材質SUS430ステンレス仕上研磨(2B)高さ(mm)180板厚t(mm)0.8厚さ(mm)ブラケット:2
焼きいも鍋 新いも太郎
池永鉄工(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。材質鋳鉄質量(kg)4.2タイプIH使用可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140TKG品番9-0979-0401
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー
池永鉄工¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。型式SI-180SR質量(kg)約25消費電力(W)175/225定格電圧(V)単相100(50/60Hz)能力【氷削】1.8~2.2kg/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561有効径(Φmm)円盤:217TKG品番9-0950-0201
こだわりグルメ 焼肉プレート
池永鉄工¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷どのメーカーのカセットコンロにもぴったり合い安定感抜群です。直火焼だからおいしく焼けます。受け皿に水をいれるので煙が出にくく余分な油を落とします。材質プレート:鉄鋳物、受け皿:鉄(ホーロー加工)質量(kg)2.5高さ(mm)62外形寸法(mm)292×272EBM品番5367410
IK ジンギスカン鍋 浅型
池永鉄工¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷質量(kg)2.3直径×高さ(mm)283×45TKG品番9-2133-1401TKG品番(2017)6-1967-1301
IK ミニ鉄瓶 宝寿
池永鉄工¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷容量(mL)600質量(kg)1底径(Φmm)63口径(mm)69寸法(外径×高さ)(mm)140×140TKG品番9-0870-0501TKG品番(2017)6-0784-0501
IK スタッキングステーキ皿
池永鉄工¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷質量(kg)0.5外寸(mm)130×20内寸(mm)120×16鉄板厚さ(mm)4TKG品番9-1862-2101木台寸法(mm)200×155TKG品番(2017)6-1662-1501
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)TKG品番9-0952-0501製氷能力2.3~8.0(kg/min)TKG品番(2017)6-0841-0501
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋) 27cm
池永鉄工¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷家族みんなでとり囲む、卓上の故郷鍋料理 電磁調理器対応サイズ21cm~30cm (16・18cmは、電磁調理器にご使用できません)容量(mL)3500質量(kg)3.2外径×深さ(Φmm×mm)27×90、底径Φ175TKG品番9-2109-0705TKG品番(2017)6-1945-0705
鉄鋳物 製麺機
池永鉄工¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
IK 鉄 お好み焼鉄板 丸型
池永鉄工¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷サイズ(cm)28材質鋳鉄仕様IH対応、100V専用質量(kg)3.05外径×高さH(Φmm×mm)300×20内径×高さH(Φmm×mm)280×15底径(Φmm)265TKG品番9-2134-1201TKG品番(2017)6-1968-1001
IK 割烹 ジャンボ炭火亭(アルミ製)
池永鉄工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。高さ(mm)160直径(Φmm)300材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)5直径×高さ(mm)300×160TKG品番9-2129-1001TKG品番(2017)6-1963-1501
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋)
池永鉄工¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷サイズ(cm)24容量(L)2.4材質鋳鉄/フタ:天然木質量(kg)2.7深さ(mm)90底径(Φmm)160TKG品番9-2109-0704TKG品番(2017)6-1945-0704
IK スタッキングステーキ皿
池永鉄工¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷ステーキ皿がはまり込んで取れないという悩みを改善!!スタッキングで何段でも重ねることができます。材質鋳鉄/木台:天然木鉄板厚さ(mm)4
IKプチプレート和楽
池永鉄工¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質鋳鉄/木台:天然木質量(g)650外径(Φmm)165内径×高さH(Φmm×mm)140×24TKG品番9-1862-1901木台寸法(mm)255×180TKG品番(2017)6-1662-1301
IKパスタプレート
池永鉄工¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)900外径(Φmm)170内径×高さH(Φmm×mm)165×26TKG品番9-1862-1701木台寸法(mm)220×180TKG品番(2017)6-1662-1101
IKステーキ皿 ニューライン
池永鉄工¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)275×175内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×145×11TKG品番9-1862-1401木台寸法(mm)330×207TKG品番(2017)6-1662-0801
IK 電調専科たこ焼き
池永鉄工¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷IH対応穴数16穴径(mm)43材質鋳鉄質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)255×205底径(Φmm)165TKG品番9-1000-0801TKG品番(2017)6-0879-0801
スワン電動式アイスクラッシャー
池永鉄工¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替材質ABS樹脂
スワン 電動式クラッシュ&シェーバー
池永鉄工¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷2台分の働きで1台分のスペース。カウンターにも置けるコンパクト設計です。定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/175W氷削能力:1.2~3.0kg/分角氷入数:約40~45個(3cm角)能 力:8.0~10kg/分質 量:20kg材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)20
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー (ギヤー駆動式)
池永鉄工¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649TKG品番9-0950-0301TKG品番(2017)6-0839-0801
IK 鉄鋳物木柄ステーキパン
池永鉄工¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途IH100V専用材質鋳鉄/木柄:天然木質量(kg)2.3溝幅(mm)8外径(Φmm)267(口含む288)板厚(mm)3内径×深さ(mm)260×15高さ外寸(mm)3底径(Φmm)235TKG品番9-0111-0601TKG品番(2017)6-0109-1001
AXパイプ棚
池永鉄工¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から6日以内出荷使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。 高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。 棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。 棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)奥行(mm)250