絞り込み
ブランド
- 池永鉄工
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,795)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,412)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 池永鉄工
- 2ページ目
2ページ目: 池永鉄工のすべての商品

IK ミニ鉄瓶 宝寿
池永鉄工¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷容量(mL)600質量(kg)1底径(Φmm)63口径(mm)69寸法(外径×高さ)(mm)140×140TKG品番9-0870-0501TKG品番(2017)6-0784-0501
IK スタッキングステーキ皿
池永鉄工¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷質量(kg)0.5外寸(mm)130×20内寸(mm)120×16鉄板厚さ(mm)4TKG品番9-1862-2101木台寸法(mm)200×155TKG品番(2017)6-1662-1501
スワン 電動式キューブアイスシェーバー
池永鉄工¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)TKG品番9-0952-0501製氷能力2.3~8.0(kg/min)TKG品番(2017)6-0841-0501
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋) 27cm
池永鉄工¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷家族みんなでとり囲む、卓上の故郷鍋料理 電磁調理器対応サイズ21cm~30cm (16・18cmは、電磁調理器にご使用できません)容量(mL)3500質量(kg)3.2外径×深さ(Φmm×mm)27×90、底径Φ175TKG品番9-2109-0705TKG品番(2017)6-1945-0705
鉄鋳物 製麺機
池永鉄工¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
IK 鉄 お好み焼鉄板 丸型
池永鉄工¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷サイズ(cm)28材質鋳鉄仕様IH対応、100V専用質量(kg)3.05外径×高さH(Φmm×mm)300×20内径×高さH(Φmm×mm)280×15底径(Φmm)265TKG品番9-2134-1201TKG品番(2017)6-1968-1001
IK 割烹 ジャンボ炭火亭(アルミ製)
池永鉄工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。高さ(mm)160直径(Φmm)300材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木質量(kg)5直径×高さ(mm)300×160TKG品番9-2129-1001TKG品番(2017)6-1963-1501
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋)
池永鉄工¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷サイズ(cm)24容量(L)2.4材質鋳鉄/フタ:天然木質量(kg)2.7深さ(mm)90底径(Φmm)160TKG品番9-2109-0704TKG品番(2017)6-1945-0704
IK スタッキングステーキ皿
池永鉄工¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷ステーキ皿がはまり込んで取れないという悩みを改善!!スタッキングで何段でも重ねることができます。材質鋳鉄/木台:天然木鉄板厚さ(mm)4
IKプチプレート和楽
池永鉄工¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質鋳鉄/木台:天然木質量(g)650外径(Φmm)165内径×高さH(Φmm×mm)140×24TKG品番9-1862-1901木台寸法(mm)255×180TKG品番(2017)6-1662-1301
IKパスタプレート
池永鉄工¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)900外径(Φmm)170内径×高さH(Φmm×mm)165×26TKG品番9-1862-1701木台寸法(mm)220×180TKG品番(2017)6-1662-1101
IKステーキ皿 ニューライン
池永鉄工¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)275×175内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×145×11TKG品番9-1862-1401木台寸法(mm)330×207TKG品番(2017)6-1662-0801
IK 電調専科たこ焼き
池永鉄工¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷IH対応穴数16穴径(mm)43材質鋳鉄質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)255×205底径(Φmm)165TKG品番9-1000-0801TKG品番(2017)6-0879-0801
スワン電動式アイスクラッシャー
池永鉄工¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替材質ABS樹脂
スワン 電動式クラッシュ&シェーバー
池永鉄工¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷2台分の働きで1台分のスペース。カウンターにも置けるコンパクト設計です。定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/175W氷削能力:1.2~3.0kg/分角氷入数:約40~45個(3cm角)能 力:8.0~10kg/分質 量:20kg材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)20
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー (ギヤー駆動式)
池永鉄工¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649TKG品番9-0950-0301TKG品番(2017)6-0839-0801
IK 鉄鋳物木柄ステーキパン
池永鉄工¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷用途IH100V専用材質鋳鉄/木柄:天然木質量(kg)2.3溝幅(mm)8外径(Φmm)267(口含む288)板厚(mm)3内径×深さ(mm)260×15高さ外寸(mm)3底径(Φmm)235TKG品番9-0111-0601TKG品番(2017)6-0109-1001
AXパイプ棚
池永鉄工¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から6日以内出荷使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。 高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。 棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。 棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)奥行(mm)250