カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- Mate
- モノタロウ(1)
- ホンダ(269)
- 測範社(121)
- 三菱(49)
- ナイキ(35)
- Merck(メルクミリポア)(31)
- StarTech.com(29)
- SMC(24)
- SANSHIN(18)
- タンガロイ(18)
- BIG DAISHOWA(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(15)
- 神保電器(15)
- PROST's(15)
- 協和ハーモネット(13)
- SDS(11)
- TORRAS(11)
- 雅(9)
- イスカル(8)
- ブランドをもっと見る
「mgr」の検索結果
特価

Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き MGR
Mate¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m モスグリーン
Mate¥1,898税込¥2,0881個当日出荷最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+ナイロン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。
CIO Mate Powerbank 001 モスグリーン
Mate¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示色モスグリーン質量(g)185出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18Wバッテリー容量(mAh)10000USBポート数USB-A×1、Type-C×2充電端子Type-C給電端子USB、Type-C
Mate Powerbank003 モスグリーン
Mate¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷出かけるたびに、安心をそばに。毎日の持ち歩きにちょうどいいサイズ感と、複数のデバイスを充電できる使いやすさを両立したモバイルバッテリーです。5000mAhのバッテリーを2個搭載し、合計10000mAhの容量を確保。スマートフォンの充電はもちろん、ワイヤレスイヤホンや小型デバイスなど、外出先での[あと少し充電したい]シーンにも活躍します。また、USB-Cポート、USB-Aポートに加え、USB-C内蔵ケーブルを搭載。ケーブルを別で持ち歩かなくても、これひとつでスマートフォンや小型デバイスをまとめて充電できます。内蔵ケーブルは脱着式のため、万が一断線した場合も取り換えて使い続けられる設計です。手のひらになじむコンパクトなサイズ感と、やさしくなじむシリコン素材を採用。CIO Mateシリーズらしいやわらかなカラー展開で、毎日の持ち物に自然になじむアクセサリーのような存在を目指しました。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m モスグリーン
Mate¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
CIO シリコンケーブル CtoL 1m モスグリーン
Mate¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格色モスグリーンケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C/Lightning取得規格Mfi認証ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用