カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
- C’ultiva(カルティバ)
- AbuGarcia(アブガルシア)(16)
- CKD(97)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](43)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ParkerTAIYO(31)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(13)
- SMC(52)
- SUNLINE(5)
- VARIVAS(7)
- X-BRAID(5)
- エスコ(5)
- オーエッチ工業(10)
- ダイワ(8)
- 住友重機械工業(19)
- 佐藤計量器製作所(9)
- 堀内機械(28)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
「lb150」の検索結果

P-14 ソリッドリング
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個欠品中このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度150lb号数5
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591個当日出荷圧倒的強度を追求!。強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度について。シングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm。#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm。#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm。#6/6mm/約9mm/約1.5mm。#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm。#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm。#9/9mm/約13mm/約2mm。#10/10mm/14.6mm/約2.3mm。#11/11mm/16mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します用途釣り・ルアー質量(g)0.32(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:90lb/ダブルワイヤー部測定値:150lb号数4
P-25 スプリットリングウルトラワイヤー
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591個当日出荷圧倒的強度を追求!。強度第一主義のアングラーに使っていただきたい。ヒラマサやカンパチ、GTといった高負荷を掛ける釣りはもちろん、マグロゲームなどでよく見かける「極小ベイト=小型プラグ」にも安心して使えるサイズラインナップもご用意。素材には特殊SUS鋼剤を使用。※強度について。シングルワイヤー部分とダブルワイヤー部分をデジタルオートグラフにて計測。変形開始平均強度で保障値ではございません。※極太ワイヤーのため、開閉しづらくなっております。開閉には細心の注意をはらってご使用ください。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.7mm/約1.1mm。#4/5mm/約7.4mm/約1.2mm。#5/5.5mm/約8.1mm/約1.3mm。#6/6mm/約9mm/約1.5mm。#7/7mm/約10.2mm/約1.6mm。#8/8mm/約11.6mm/約1.8mm。#9/9mm/約13mm/約2mm。#10/10mm/14.6mm/約2.3mm。#11/11mm/16mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します用途釣り・ルアー質量(g)0.6(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度シングルワイヤー部測定値:150lb/ダブルワイヤー部測定値:250lb号数6
CAP-02 CASTINGパワーノットチューブ
C’ultiva(カルティバ)¥349税込¥3841個7日以内出荷スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場。ビッグゲームに挑む高耐久柔軟パワーチューブ。リーダー結束の強化と、マグロ類に見られる摩擦熱からくるノットブレイクを抑止!用途釣り・ルアー適合適合リーダー:100~150lbタイプ仕掛用アクセサリー外径×内径(Φmm)2.5×1.2号数M
FH-21 ファイアツイン
C’ultiva(カルティバ)¥749税込¥8241個7日以内出荷ツバス・ワカシから離島デカマサまで!ショアジギング完全対応!!。特徴1、【ウェイト表示式です!!】。ジグメーカーを問わずご使用いただける、対応ウェイト表示です。特徴2、【ファイアフックでフルカバー】。サーフ・湾岸から、沖磯の10キロオーバー青物まで、ジグ重量30g~200gクラスをフルカバーします。特徴3、【撃投DNA由来、ショア青物ノウハウ導入】。「絡み防止」「飛行姿勢」「ジグ挙動」「ランディング耐久性」等、ショアジギングで求められる要素を追求。※組糸は通常よりハリとコシを持たせています。※フロロカーボン内蔵です。※飛行姿勢を安定させ飛距離を伸ばす設定です。※撃投シリーズを設定の基準としてあります。※オフショアでも問題なくご使用いただけます。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応適用範囲:100~150g、組糸110lb、フィールド例:磯号数120g使用鈎#4/0
JTL-22 ロングジグアシスト
C’ultiva(カルティバ)¥749税込¥8241枚7日以内出荷ロングジグ対応のスペシャル設計。組糸内にはフロロ芯を内蔵したことにより、従来の泣き所であった「ジグへの絡み」を著しく減少させました。フックは掛かり抜群のジガーライト早掛。ローテーションのジャークでも「全バイト、全掛け」を実現します。太刀魚パターン等に特におすすめです。用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応組糸長:5cm、組糸強度:180lb、内蔵フロロ:5号、適合ジグサイズ(目安):150~250g強度25lb(11.5kg)号数4/0