カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 船舶用品・漁業資材(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • メカニカル部品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「lb-150」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB150 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB150

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ150ベルト長さ(mm)3810寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150B

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150BN SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-150BN

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB150 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB150

    三ツ星ベルト
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ150ベルト長さ(mm)3810寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB150~

    堀内機械
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
  • ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ

    ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

    シブヤ(2件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
  • 排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業

    排水特殊継手 防臭弁 LB

    前澤化成工業
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
  • 軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみ ヨドノ

    軽量用ゴム車輪 ペアリング入り 車輪のみ

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベアリング入り
  • キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪

    カツヤマキカイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
    荷重種別重荷重用材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)65ボス幅B(mm)75材質(ホイール)イモノ製
  • キャリーリフト 京町産業車輌

    キャリーリフト

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
    揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)425×45×40全長B(mm)700全幅D(mm)420脚長さJ(mm)450(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)200フォーク内幅H(mm)285(前脚)フォーク外幅G(mm)365(前脚)フォーク外側間隔F(mm)370
  • 角型精密水準器 B級 TRUSCO

    角型精密水準器 B級

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • 平形精密水準器 B級 TRUSCO

    平形精密水準器 B級

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
  • ロビーチェア YAMAZEN(山善)

    ロビーチェア

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    デザインシンプルなロビーチェア。 オフィス利用にも最適。 届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。
    用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適肘掛なし材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム素材合成皮革
  • スリーブベルト 日動電工

    スリーブベルト

    日動電工
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ALC壁に貫通するパイプを壁面に釘、ねじ等により固定できるようにするために使用します。
    材質硬質塩化ビニル
  • 壁掛型隔測式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
  • ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • グリップバンド(結束バンド) JAPPY

    グリップバンド(結束バンド)

    JAPPY
    269税込296
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
  • 95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本) エスコ

    95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    角度が付いているので剥がしやすい。作業に最適な片刃設計です。ゴムグリップ付で滑りにくいです。軽量パイプ柄を採用しました。
    用途壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどにエスコ品番EA524LB-150A材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)25全長(mm)1500質量(kg)1.1刃幅(mm)95
  • 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプ半埋込型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)対応高気密仕上【アクリルカバー】乳白つや有り色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井半埋込吊下型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100施工性マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55LED交換可能
  • 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED 電球色 ペンダント 引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き電圧(V)100平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード140cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法天井吊下型、引掛シーリング方式調光の可否不可LED交換可能
  • ポータブル電源 マスプロ電工

    ポータブル電源

    マスプロ電工
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!
    付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)9~10波形正弦波出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット保管温度範囲(℃)-10~60(直射日光避けてください)入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V
  • そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S エピオス

    そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S

    エピオス
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    在宅避難に備えるBOXセット。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容抗菌消臭トイレセット×3・COBセパレートランタン・ダイナモマルチライト・歯みがきティッシュ・ウェットティッシュ×2・からだふき・レジャーシート・ウェット手袋×2・給水袋3L・緊急避難カード・水に流せるペーパー備考直送限定品名そなえるボックス16点セット(在宅避難用品)LLB-150S
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有りコード70cm収納可能色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法配線ダクト取付型、100V配線ダクト用調光の可否不可LED交換可能
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • 電動アクチュエータ LEYG32L SMC

    電動アクチュエータ LEYG32L

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    30,980税込34,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
  • ソフトケース 摂津金属工業

    ソフトケース

    摂津金属工業
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測式温度計(ガラス)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
    用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
  • 電動アクチュエータ LEYG25L SMC

    電動アクチュエータ LEYG25L

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
...