ポラロイド(polaroid) ポラロイド(polaroid)のページです。ポラロイド(polaroid)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オフィスサプライ (34) ブランド: ポラロイド(polaroid)すべて解除
Polaroid Go Color Film White Frame Double Pack ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学最小のポラロイドフィルムカラーインスタントフィルム白いフレームダブルパックで16枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
世界最小のインスタントカメラ前作からのアップデートにより画質が向上セルフィーミラークラシックデザイン、 30%リサイクル素材
付属品 USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質 ABS, PC (30% リサイクルプラスチック) 質量(g) 239 本体寸法(mm) 105×84×62 レンズ Polycarbonate resin fixed focus lens バッテリー リチウムイオンバッテリー フラッシュ 真空放電管 視野 横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm) 51.1 バッテリー容量(mAh) 750 絞り f9、f42 シャッタースピード 1/300-1秒
Polaroid Flip インスタントカメラ Black ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とうUSB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 750
Polaroid Now 第3世代 i-Type インスタントカメラ Black ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
クラシックなインスタントカメラ改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 770
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラPolaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品 USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質 ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) 色 ホワイト 本体質量(g) 239 レンズ ポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 105×84×62 フラッシュ 真空放電管 視野 横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm) 51.1 動作温度、湿度範囲 4~38℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 750 絞り f9、f42 シャッタースピード 1/300-1秒 関連資料 (5.04MB)
Color 600 Film Round Frame ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
枠にとらわれない創造を。丸いフレームで、想像力を最大限に引き出す8枚のカラーフォト。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム白い丸型フレーム1パックに8枚の写真カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応 ASA:640 ISO感度設定 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Color 600 Film White Frame x40 Film ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム白いフレーム5パックで40枚の写真カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応 ASA:640 ISO感度設定 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Color 600 Film White Frame ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム白いフレーム1パックに8枚の写真カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応 ASA:640 ISO感度設定 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Color i-Type Film White Frame Double Pack ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム白フレームダブルパックで16枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Color i-Type Film Color Frame Edition ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルムカラーフレーム1パックに8枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 Black ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Bluetooth(R)対応スマホプリンター
デジタル画像をシールタイプの写真へプリント
Polaroid Hi·Printアプリで画像をカスタマイズ
Polaroid Hi·Print 2x3ペーパーカートリッジ対応
仕様 対応紙:Polaroid Hi-Print 2×3専用ペーパーカートリッジ(別売り) 質量(g) 255 (カートリッジ含まず) 本体寸法(mm) 26.9 x 149.8 x 79.5 バッテリー Lithium-ion battery 使用時間 1回の充電で最大20枚の写真印刷 充電時間 約1時間 互換性 iPhone 6以降(iOS 12.2以上)およびほとんどのAndroidスマートホン(Android 7以上) バッテリー容量(mAh) 620
Polaroid Hi・Print 2x3 第2世代 White ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Bluetooth(R)対応スマホプリンター
デジタル画像をシールタイプの写真へプリント
Polaroid Hi·Printアプリで画像をカスタマイズ
Polaroid Hi·Print 2x3ペーパーカートリッジ対応
仕様 対応紙:Polaroid Hi-Print 2×3専用ペーパーカートリッジ(別売り) 質量(g) 255 (カートリッジ含まず) 本体寸法(mm) 26.9 x 149.8 x 79.5 バッテリー Lithium-ion battery 使用時間 1回の充電で最大20枚の写真印刷 充電時間 約1時間 互換性 iPhone 6以降(iOS 12.2以上)およびほとんどのAndroidスマートホン(Android 7以上) バッテリー容量(mAh) 620
Polaroid Now 第3世代 i-Type インスタントカメラ Arctic Blue ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
クラシックなインスタントカメラ改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 770
Polaroid Now+ 第3世代 i-Type インスタントカメラ White ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 770
Polaroid Now+ 第3世代 i-Type インスタントカメラ Arctic Blue ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 770
Polaroid Now 第3世代 i-Type インスタントカメラ Pebble White ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
クラシックなインスタントカメラ改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 770
Polaroid Now+ 第3世代 i-Type インスタントカメラ Black ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 770
Polaroid Flip インスタントカメラ White ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とうUSB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合 フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film バッテリー容量(mAh) 750
Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera White ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント2レンズオートフォーカスシステムPolaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品 リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子 材質 ポリカーボネート、ABS 色 ホワイト 本体質量(g) 457 レンズ ポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 150.16×112.2×95.48 フラッシュ 自動調整出力真空放電管 視野 横40°、縦41° 焦点距離(mm) 標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96 動作温度、湿度範囲 4~38℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 770 絞り f11-64 セルフタイマー 9秒 シャッタースピード 1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード) 関連資料 (5.04MB)
Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント2レンズオートフォーカスシステムPolaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品 リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子 材質 ポリカーボネート、ABS 色 グリーン 本体質量(g) 457 レンズ ポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 150.16×112.2×95.48 フラッシュ 自動調整出力真空放電管 視野 横40°、縦41° 焦点距離(mm) 標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96 動作温度、湿度範囲 4~38℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 770 絞り f11-64 セルフタイマー 9秒 シャッタースピード 1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード) 関連資料 (5.04MB)
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン象徴的なポラロイドデザインポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品 リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 材質 ポリカーボネート、ABS 色 ブラック 本体質量(g) 445 レンズ 光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 150×111.2×94 フラッシュ 真空放電管 視野 横40°、縦41° 焦点距離(mm) 標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95 動作温度、湿度範囲 4~42℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 770 絞り f11-64 セルフタイマー 9秒 関連資料 (5.04MB)
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black White ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン象徴的なポラロイドデザインポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品 リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 材質 ポリカーボネート、ABS 色 ホワイト/ブラック 本体質量(g) 445 レンズ 光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 150×111.2×94 フラッシュ 真空放電管 視野 横40°、縦41° 焦点距離(mm) 標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95 動作温度、湿度範囲 4~42℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 770 絞り f11-64 セルフタイマー 9秒 関連資料 (5.04MB)
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン象徴的なポラロイドデザインポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応正確で人に優しいフラッシュシステム絞り範囲 f/11-64リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属40%のリサイクル素材で製造
付属品 リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 材質 ポリカーボネート、ABS 色 ブルー 本体質量(g) 445 レンズ 光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 150×111.2×94 フラッシュ 真空放電管 視野 横40°、縦41° 焦点距離(mm) 標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95 動作温度、湿度範囲 4~42℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 770 絞り f11-64 セルフタイマー 9秒 関連資料 (5.04MB)
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Black ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラPolaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品 USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質 ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) 色 ブラック 本体質量(g) 239 レンズ ポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 105×84×62 フラッシュ 真空放電管 視野 横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm) 51.1 動作温度、湿度範囲 4~38℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 750 絞り f9、f42 シャッタースピード 1/300-1秒 関連資料 (5.04MB)
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Blue ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
世界最小サイズインスタントカメラPolaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品 USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質 ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) 色 ブルー 本体質量(g) 239 レンズ ポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm) 105×84×62 フラッシュ 真空放電管 視野 横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm) 51.1 動作温度、湿度範囲 4~38℃、5~90% バッテリー容量(mAh) 750 絞り f9、f42 シャッタースピード 1/300-1秒 関連資料 (5.04MB)
Polaroid Go Color Film White Frame x48 Film ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学最小のポラロイドフィルムカラーインスタントフィルムパウダーブルーフレーム6パックで48枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Polaroid Go Color Film Black Frame Edition Double Pack ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学最小のポラロイドフィルムカラーインスタントフィルム黒フレームダブルパックで16枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Color 600 Film White Frame Double Pack ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム白いフレームダブルパックで16枚の写真カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応 ASA:640 ISO感度設定 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
B&W 600 Film White Frame ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid 600用白黒インスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学白黒インスタントフィルム白いフレーム1パックに8枚の写真カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応 ASA:640 ISO感度設定 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 5~10
Color i-Type Film White Frame ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム白いフレーム1パックに8枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
Color SX-70 Film White Frame ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
「Polaroid SX-70 」用カラーインスタントフィルム100% ポラロイドケミストリー世界で最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルムホワイトフレーム 1パックに8枚の写真が含まれていますカメラに電力を供給するバッテリーを内蔵
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 160 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15
B&W i-Type Film White Frame ポラロイド(polaroid) 4日以内出荷
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学白黒インスタントフィルム白いフレーム1パックに8枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 5~10
Color i-Type Film Black Frame Edition ポラロイド(polaroid) 欠品中
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術世界最後のポラロイドフィルム工場で製造象徴的なポラロイドの美学カラーインスタントフィルム黒フレーム1パックに8枚の写真バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) 640 関連資料 (5.04MB) 現像時間(分) 10~15