カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(4)
絞り込み
ブランド
  • ケリー電気産業
  • モノタロウ(1)
  • NASTA(ナスタ)(28)
  • ヤマト産業(11)
  • 栃木屋(9)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • ノーケン(5)
  • ハッピー金属(5)
  • アソー(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 日本フローセル(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • ダイケン(3)
  • ナベル(3)
  • 東フロコーポレーション(3)
  • シンコー(2)
  • アイシス(2)
  • シナノ製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-0304」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 16W型 PRO

    ケリー電気産業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • LED作業灯 丸型 14W型 ケリー電気産業

    LED作業灯 丸型 14W型

    ケリー電気産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    丸型で、白色のLED光です。 薄型なので、取付場所を選びません。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状丸型幅(mm)118高さ(mm)129質量(g)370タイプスポット光奥行(mm)40電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • LED作業灯 角型 14W型 ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 14W型

    ケリー電気産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO

    ケリー電気産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
関連キーワード
トラック電装カテゴリ