絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ナカ工業

ナカ工業のページです。ナカ工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在80件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井点検口 ナカ工業天井点検口ナカ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
簡単取付の天井ハッチです。
サイズ454×454材質/仕上アルミ/アルマイト天井施工開口寸法(mm)456×456内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65ナカ工業
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業住宅用階段すべり止め スベラーズナカ工業(37件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(14本)
当日出荷
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
NPC-6565V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-6565V用エンドキャップのみナカ工業
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプナカ工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチールブラック形状D型(かまぼこ型)長さ(mm)2000取付穴数5穴タイプ長穴
天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ) ナカ工業天井点検口ハイハッチMMHⅡ (目地タイプ)ナカ工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から10日以内出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ取扱説明書(1.26MB)
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35ナカ工業
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90ナカ工業
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
コーナーガード エンドキャップ ナカ工業コーナーガード エンドキャップナカ工業
779税込857
1個
当日出荷
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
NPC-9090V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-9090V用エンドキャップのみナカ工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り)ナカ工業
33,980税込37,378
1本
8日以内出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール長さ(mm)2000形状D型(かまぼこ型)ブラック/イエローライン入り取付穴径Φ40-Φ30寸法A(mm)取付下地材幅:50寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30取付穴数5穴タイプ長穴適合アンカーM12
手すりカバー ナカ工業手すりカバーナカ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)取扱説明書(0.36MB)定尺(mm)2500
コーナーガード ナカ工業コーナーガードナカ工業
5,898税込6,488
1本
当日出荷
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
手すりカバー用端部カバー ナカ工業手すりカバー用端部カバーナカ工業
499税込549
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
用途手すりカバー用エンドキャップ材質硬質樹脂取扱説明書(0.36MB)
NPC-3535V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-3535V用エンドキャップのみナカ工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプナカ工業
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡナカ工業
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理設置場所天井
天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプナカ工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプナカ工業(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から7日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチMM2f 目地タイプナカ工業(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から7日以内出荷
すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15ナカ工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業手摺 ソフトハンド I型ナカ工業(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
床点検口 ナカ工業床点検口ナカ工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)目地/アルミニウム取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形底板/溶融亜鉛めっき鋼板補強材/溶融亜鉛めっき鋼板パッキン/軟質塩化ビニル樹脂仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用)取手落し込み式
ウォールハッチWHA ナカ工業ウォールハッチWHAナカ工業
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業H鋼カバー材 エッジガードNHタイプナカ工業
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)22寸法A(mm)11適合サイズ(mm)9~13出幅(mm)39
抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド I型ナカ工業
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すりタイプ縦使いOK
洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2 ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2ナカ工業
35,980税込39,578
1台
13日以内出荷
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用握り径(Φmm)34
跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4ナカ工業
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用握り径(Φmm)34
ベーシックステンレスタイプ 点鋲 ナカ工業ベーシックステンレスタイプ 点鋲ナカ工業
439税込483
1個
当日出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲ナカ工業
699税込769
1個
当日出荷
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外関連資料(10.92MB)
床点検口ニューハッチ NHST ナカ工業床点検口ニューハッチ NHSTナカ工業
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
用途室内用床点検口開口寸法(mm)530×530材質外枠・内枠/ステンレス、アンカーピース/ステンレス、補強材/ステンレス、インサートキャップ/ステンレス、内枠パッキン/EPDMスポンジ取手専用治具(付属品)寸法(mm)外枠寸法/600×600、内ふた寸法/564×564仕様Pタイル/磁器タイル兼用取扱説明書(0.22MB)
天井点検口 ハイハッチGMⅡ ナカ工業天井点検口 ハイハッチGMⅡナカ工業
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具取扱説明書(0.25MB)
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプナカ工業
48,980税込53,878
1本
8日以内出荷から30日以内出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)ブラック形状D型(かまぼこ型)
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ ナカ工業H鋼カバー材 エッジガードNHタイプナカ工業
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)34出幅(mm)46適合サイズ(mm)18~21寸法A(mm)19
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21ナカ工業
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)21取付穴径Φ8×20取付穴数5面取り50mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプナカ工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
カーストッパー ナカ工業カーストッパーナカ工業
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。
用途トラックヤード等の壁保護材用として。セット内容本体×1本、取付下地材×1本材質本体:合成ゴム 取付下地材:スチール長さ(mm)2000長さ(m)2
ワンタッチドアオープナー オストパス ナカ工業ワンタッチドアオープナー オストパスナカ工業
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷
レバーハンドルの付いた室内ドア(開き戸)を押しボタン式に変えて、ドアを開けやすくする便利グッズです。
ホワイト
ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色 ナカ工業ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色ナカ工業
399税込439
1個
3日以内出荷
壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
NPO-5021V用エンドキャップのみ ナカ工業NPO-5021V用エンドキャップのみナカ工業
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-5021V