カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Just Mobile
  • SMC(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jmgp20」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2 Just MobileJust Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2Just Mobile
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。
セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書幅(mm)対応スマートフォン:60~85寸法(mm)76×48×29質量(g)68対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォンバッテリーボタン型リチウム電池 CR2032三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応BluetoothBluetooth 4.0以降対応周波数帯域(GHz)2.3~2.482 ISM Bandバッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定)作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)