絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,518)
- ホンダ(6,638)
- トヨタ(4,410)
- TRUSCO(3,807)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,806)
- スズキ(3,635)
- エスコ(3,052)
- Kawasaki(2,618)
- MAZDA(マツダ)(2,577)
- ニッサン(1,940)
- 大阪魂(1,940)
- Panasonic(パナソニック)(1,688)
- スバル(1,555)
- SK11(1,236)
- ノーブランド(1,202)
- コクヨ(1,185)
- アズワン(1,179)
- ダイハツ(1,100)
- マキタ(1,049)
- ミツビシ(988)
- ブランドをもっと見る
ミヤコ
ミヤコのページです。ミヤコは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在187件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ミヤコ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目6-7 |

二重フタゴム栓
ミヤコ(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。くさりの有無なし
ステンレス穴なしプレート(のり付)
ミヤコ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷のり付、穴ナシのステンレスプレートです。材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ コンパクト型
ミヤコ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
排水ホース用ユニオンナット
ミヤコ(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
洗面化粧台用スキマパッキン
ミヤコ(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。材質TPO長さ(mm)500
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
流し台樹脂バスケット
ミヤコ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。材質PE材質(本体)PEタイプタテメ商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×64×164
ビニール角型プレートのり付
ミヤコ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷から9日以内出荷ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
ステンレス排水用目皿巣
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
二重フタゴム栓 カギ式
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。くさりの有無なし
排水管取出チーズ
ミヤコ(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。付属品ステンレスバンド×2材質PVC色半透明
ソロバン玉リング入キャップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
洗濯機パン用エルボセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。材質TPO内径(Φmm)32外径(Φmm)31