カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • BIGM(丸山製作所)(174)
  • イマオコーポレーション(51)
  • SMC(28)
  • NEC(16)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • エスコ(4)
  • ナベヤ(4)
  • コノエ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 塚本無線(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サカエ(1)
  • CKD(1)
  • TDK(1)
  • 北陽電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-16m」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MBフリーカットチューブ ミヤコMBフリーカットチューブミヤコ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ ミヤコMBフリーカットチューブ S2Lシリーズミヤコ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
フリーカットチューブ ミヤコフリーカットチューブミヤコ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304