カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • 清水製作所[継手](33)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • フジトク(11)
  • アソー(10)
  • イシハシ精工(9)
  • フジキン(8)
  • SMC(4)
  • 第一測範(4)
  • TRUSCO(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • CEJN(セイン)(3)
  • 大阪魂(3)
  • カーメックス(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • 中部高圧ホース(2)
  • WATERS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7 8-14unf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水 空気 油
フレアー式片ネジエルボ ミヤコフレアー式片ネジエルボミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
冷媒対応品。 フレアー式銅管継手の専用ナット。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/ガス常用使用圧力(MPa)3.43
フレアー式片ネジエルボ ミヤコフレアー式片ネジエルボミヤコ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ
7 8-14unf特集