カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
    • 水栓部品(23)
    • トイレ部品(6)
    • 洗面所アクセサリー(4)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(41)
  • TOTO(2,434)
  • ハウステック(11)
  • INAX(LIXIL)(40)
  • GAONA(ガオナ)(63)
  • KVK(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
  • カクダイ(54)
  • エスコ(134)
  • トヨタ(997)
  • MAZDA(マツダ)(544)
  • ホンダ(518)
  • 三菱電機(187)
  • ビット・トレード・ワン(165)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • ミツビシ(155)
  • SPARKFUN(154)
  • (150)
  • コレック(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOTO」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコFV用ツギタシニップル(TOTO用)ミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコFV用中間ニップル(TOTO用)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
TOTO用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SSシリーズ ミヤコTOTO用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SSシリーズミヤコ
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。六角棒レンチで締め込みができます。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
FV用ツギタシニップル 芯々 TOTO用 MV150Nシリーズ ミヤコFV用ツギタシニップル 芯々 TOTO用 MV150Nシリーズミヤコ
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管に継ぎ足して使用します。取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
ステンレス大便器用AYボルト ミヤコステンレス大便器用AYボルトミヤコ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
大便器を取付けるビスです。
用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS寸法6×65使用ドリル11
ステンレス化粧ビス ミヤコステンレス化粧ビスミヤコ
239税込263
1個
3日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。
用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
クランク用アダプタWG ミヤコクランク用アダプタWGミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
ステンレス化粧頭付AYボルト ミヤコステンレス化粧頭付AYボルトミヤコ
419税込461
1個
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS使用ドリル11
ステンレス大便器用ビス ミヤコステンレス大便器用ビスミヤコ
569税込626
1個
3日以内出荷
大便器を取付けるビスです。
用途TOTO用寸法6.2×63材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
クランク用アダプタGG ミヤコクランク用アダプタGGミヤコ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
小便器用壁フランジ ミヤコ小便器用壁フランジミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジですTOTO小便器U810Cに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
掃除用流しフランジ ミヤコ掃除用流しフランジミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
天日用取出金具 ミヤコ天日用取出金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
天日温水用タンクの取出しに使用します。
材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
ユニット取出金具 ミヤコユニット取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス材質(ビス)SUS304
フレキ用ユニット取出金具 ミヤコフレキ用ユニット取出金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
内ネジユニット取出金具 ミヤコ内ネジユニット取出金具ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。 厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
厨房用水栓取付金具 ミヤコ厨房用水栓取付金具ミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
厨房のステンレスシンクに水栓を取付ける金具です。外ネジはG1/2でフレキに接続できます。。ステンレスシンクに取付可能なドリルビスを付属。
材質青銅製クロームメッキ パッキン・ドリルビス付
ユニット水切金具 ミヤコユニット水切金具ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。
付属品ビス材質黄銅製クロームメッキ寸法13
銅管用ユニット取出金具 ミヤコ銅管用ユニット取出金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス材質黄銅
ユニット取出金具ロング ミヤコユニット取出金具ロングミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)材質青銅製クロームメッキ寸法13×58
HI用ユニット取出金具 ミヤコHI用ユニット取出金具ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。
材質HIPVC付属品ビス
HI用ユニット取出金具 ミヤコHI用ユニット取出金具ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。 本体が金属でしっかり固定できます。
付属品パッキン、ビス材質黄銅製クロームメッキ・HIPVC
樹脂管用ユニットバス貫通継手 ミヤコ樹脂管用ユニットバス貫通継手ミヤコ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
床上型ユニット取出金具 ミヤコ床上型ユニット取出金具ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
ホース用ユニットバス貫通継手 ミヤコホース用ユニットバス貫通継手ミヤコ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
材質リン脱酸銅、黄銅
銅管用ユニット取出金具 ミヤコ銅管用ユニット取出金具ミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法15.88×1/2取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)12
ユニット取出金具(両ルーズ) ミヤコユニット取出金具(両ルーズ)ミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法13取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)18
床上型ユニット取出金具 ミヤコ床上型ユニット取出金具ミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
内ネジユニット取出金具 ミヤコ内ネジユニット取出金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
ユニットバス用貫通継手 ミヤコユニットバス用貫通継手ミヤコ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅寸法13
MJゴムVU用 ミヤコMJゴムVU用ミヤコ
589税込648
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
適合(トラップ)TOTO-A-542材質NR寸法(mm)56×542適合パイプVU50
ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコウルトラエースフランジ付和風便器用ミヤコ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BFモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
ウルトラエース和風便器用 ミヤコウルトラエース和風便器用ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口径(便器)92適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BMモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45
HI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズ ミヤコHI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズミヤコ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。本体が金属でしっかり固定できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ・HIPVC●※パッキン、ビス付き