カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 未来工業(15)
  • カクダイ(14)
  • アウス(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • アキレス(9)
  • ナンシン(9)
  • 前澤化成工業(8)
  • アイユ(8)
  • 東栄管機(7)
  • エスコ(6)
  • ACE(エース)(6)
  • セキスイ(5)
  • 東栄工業(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VU75」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォーム用洋便フランジ ミヤコリフォーム用洋便フランジミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
レベルバンド M168LB_VUシリーズ ミヤコレベルバンド M168LB_VUシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
アズワン品番67-7269-74
防虫網 ミヤコ防虫網ミヤコ
439税込483
1個
当日出荷
MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
材質SUS304寸法75
排水トラップ ミヤコ排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
和風便器用ユニオン ミヤコ和風便器用ユニオンミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ ミヤコ黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコMBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
669税込736
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
洋風便器用床フランジ ミヤコ洋風便器用床フランジミヤコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
トラップ付 排水ユニット MSシリーズ ミヤコトラップ付 排水ユニット MSシリーズミヤコ
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ ミヤコトラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)アズワン品番67-7252-13
洋風便器用床フランジ(深型) ミヤコ洋風便器用床フランジ(深型)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU75
レベルバンド ミヤコレベルバンドミヤコ(1件のレビュー)
619税込681
1個
3日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質合金メッキ鋼板
角型掃除口 ミヤコ角型掃除口ミヤコ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコウルトラエースフランジ付和風便器用ミヤコ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BFモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
ウルトラエース和風便器用 ミヤコウルトラエース和風便器用ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口径(便器)92適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BMモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45
縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ縦引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
ドレン排水用シールパッキン EJDシリーズ ミヤコドレン排水用シールパッキン EJDシリーズミヤコ
759税込835
1個
8日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13アズワン品番67-7241-34